導電性を有するゴムキャスター仕様。静電気対策に最適です。天板は通気性に優れるパンチングシェルフを採用。
材質棚板(ステンレスエレクターシェルフ、304パンチングソリッドエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、キャスター/Φ125mm導電性ゴムキャスター、ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属、ティルトサイドハンドル付き、テーパー/アルミテーパー
アズワン品番64-3539-34
1台
¥159,800
税込¥175,780
30日以内出荷
用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー
電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、
作業内容に合わせて活用できます。
数種類を組み合わせた使用も可能です。
管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。
仕様(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω
材質ABS
色グレー
フタフタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
ゴムを織り込んだ収縮性バンドで、手首にしっかりフィット。バックルでバンドサイズの微調整も可能。バンド裏側に導電性糸ゴム編み込み、表面は導電部がない安全設計。グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。
コードあり
セット内容リストストラップ、グラウンドコード、ワニ口クリップ、取扱説明書
材質接点部: SUS403、バックル: ABS、バンド内側:導電性繊維織込、バンド外側:絶縁性繊維織込、コード被覆: PU
質量(g)38(1個あたり、ワニ口クリップ含む)
コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)
アズワン品番64-8503-07
バンド長(mm)約190
抵抗値(Ω)本体-グラウンドコード間:約1M
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース
仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω
材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC
質量(kg)2.2
端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
接地している作業者を通して電気的に結合し、静電気を発生させません。
スクリーンを引っ掻かずに触れることができるため、タッチスクリーンモニターやその他のデバイスを操作することが可能です。
耐久性のある構造は、25回の洗濯、又は約1年間静電気対策効果とその他の特性を保持します。
静電気に敏感な精密作業等に適しています。静電気拡散性 (10-108オーム) サンダーロン繊維を使用しています。
入数(双)1
導電性を有するゴムキャスター仕様。
天板は通気性に優れるパンチング仕様。
静電気対策に最適。
間口(mm)880
奥行(mm)460
全高(mm)1059
キャスターΦ125mm 導電性ゴムキャスター ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1059
電気抵抗値104Ω以下
棚板ステンレスエレクターシェルフ、304パンチングソリッドエレクターシェルフ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポールPSタイプ
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。
靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし
仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品
トラスコ品番436-2616
質量(g)35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2
トラスコ品番117-3367
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超制電素材を使用した、IEC規格対応のクリーン上着です。制電性と同時に防塵性、通気性もあり、快適な作業を実現します。洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰える事がなく、摩擦耐電圧の性能低下も抑えられています。フード・手袋・パンツ・靴は別売りです。
混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド入り)
適合431、499
ESD保護区域でも安心して使えるニトリル手袋。薬品の透過、染み込みを防ぐニトリル製。ESD対策の環境下でも使用できる、RCJS-5-1(IEC61340-5-1)静電気対策用の手袋に準拠。作業を阻害せず、強度を重視した膜厚。
仕様【ESD管理値】電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満
材質ニトリルゴム
全長(mm)240
色ブルー
入数(双)50
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430
材質(本体)SUS430
段数3
材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)30/段
最大積載量(kg)80/台
仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。クラス100対応サイドファスナー袖口・裾口二重構造
使用環境クラス100
ESD対策を完備した、トレー用のラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管
仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω
材質PP
質量(g)820
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品情報(0.87MB)
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
接地している作業者を通して電気的に結合し、静電気を発生させません。静電気に敏感な製品を扱う際に欠かせない手袋になります。
サイズS
仕様静電気拡散性サンダーロン繊維を使用
質量(g)23
入数(双)1
1双
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ESD対策を完備した、トレーラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管
仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω
材質(本体)PP
質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)
材質(トレー)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品情報(0.87MB)
トレー段数5
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
性能抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様
容量100g(91mL)
抵抗(Ω)1×106≦Rp<1×109※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様
塗布面積(m2)4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
クリーンルーム用フード。導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。つば無し、高通気タイプの頭巾です。後頭部アジャスター調整タレ部分は高通気メッシュ素材使用
サイズFREE
使用環境クラス100
導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。クラス100対応センターファスナー右太腿にアウトポケット付
色ホワイト
使用環境クラス100
クリーンルーム用衣服。超制電素材を使用した、IEC規格対応ツナギ服です。洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰えることがなく、摩擦帯電圧の性能低下も少ないです。
サイズ5L
股下(cm)87
ウエスト(cm)96~126
総丈(cm)192
バスト(cm)136
裄丈(cm)96
洗浄度クラス100(目安)
導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。
クラス100対応。
センターファスナー。
右太腿にアウトポケット付。
色ブルー
使用環境クラス100
IEC規格対応超制電素材クリーンスーツです。
仕様●素材:エレスLE [ポリエステル100%]●男女兼用●サイドファスナー●制電マジックテープ●ネームタグ止め付き●ウエストゴム仕様●二重袖仕様(制電フライス)●裾ゴム仕様
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
質量(kg)16
色緑
アズワン品番4-6088-01
幅×長さ(mm)600×10000
1巻
¥28,200
税込¥31,020
翌々日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
長さ(m)10
寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2
表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□
寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
710mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。
用途BVX101/103/201/203用保守部品に
付属品50Φフレキシブルアーム(710mm)
トラスコ品番849-7992
材質ESD対応材
質量(kg)0.3
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×710
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)プラスチック
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)137
質量(g)13
先端ブラックポイントチップ
材質(軸)合金特殊鋼
商品構成単品
耐摩耗性に優れるPVC製マット。
補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
厚さ(mm)2
仕様(ESD管理値)点間抵抗 Rp≦1×10^9、ESD対策品
トラスコ品番400-2563
質量(kg)3.4
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ESD対策のアースが確保しにくい現場に。
電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。
セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。
作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65
コード長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
トラスコ品番195-2420
軸径(Φmm)4.00
全長(mm)157
質量(g)19
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
アズワン品番64-8324-06
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
軸径(Φmm)3.00
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
トラスコ品番195-2419
軸径(Φmm)3.00
全長(mm)157
質量(g)14
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
アズワン品番64-8324-05
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
トラスコ品番195-2415
軸径(Φmm)2.50
全長(mm)137
質量(g)12
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
アズワン品番64-8324-01
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
トラスコ品番195-2421
軸径(Φmm)4.00
全長(mm)137
質量(g)19
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
アズワン品番64-8324-07
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
精密機器製造エリアなどで安心して利用可能いただける静電気対策(ESD)モデル。表面抵抗値10KΩ~1GΩのESD性能を発揮。筐体全体での均一した抵抗値を実現。1200V→10Vまで0秒で減衰。クリーンルームでも安心の低発塵/低アウトガス。対環境性に優れたノンカーボン素材を使用。アルコールでの拭き取り耐性あり。特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度2個の独立レンズ搭載)により極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能。アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。防塵防滴IP54によりあらゆる現場での使用が可能
用途製造業(自動車部品/半導体/液晶/携帯電話/パソコンメーカー等の製造/検査ライン等)
仕様PCS値:15%
セット内容本体、USBケーブル
質量(g)116(ケーブル除く)
電圧(V)5
保護構造IP54
角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±60 シンボルに平行な平面から(左右)、チルト:±180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×132×77
センサー読取:CMOS120万画素(1280×960px)
分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル
光源ポインタ:シングル、青ターゲティングバー、470nm
消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75
インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)
保証期間5年間
焦点距離(mm)深度:約60~120
動作温度(℃)-20~55
照度(Lux)周囲:約97000以下
対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS)、Code93,Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA 2 of 5、Hong Kong 2 of 5,Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic (二次元シンボル)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1,PDF417 (郵便コード) Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code,Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags
商品タイプハンディターミナル
読取方式CCDカメラ
湿度(%)5~95(非結露)
落下耐久(m)2.0からコンクリートへの複数回の落下(読み取りパフォーマンスの低下なし)
1台
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。Wera2goと組合わせ可能です。電子部品などの組立作業に最適です。
用途精密・電子作業用。
トラスコ品番195-2433
セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5
商品構成セット品
アズワン品番64-8336-84
点数21本
1セット(21本)
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。欧州規格EN61340-5-1適合品です。ハンドル上部に早回しキャップがついています。サイズはJCISに従います。
用途精密作業に。電子製品に。
トラスコ品番249-4651
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)137
軸長(mm)50
刃先[[+]]1
先端サイズ(mm)# 01
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ