カテゴリ
- 事務用品(5)
- 切削工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「esf-37」の検索結果

強力マグネット アイボルト型
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます材質ネオジウム磁石質量(g)75寸法(Φmm)36荷重(kg)垂直:10、水平:4特性超強力最大荷重(kg)10
アイボルト型強力マグネット10個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥9,998税込¥10,9981セット(10個)当日出荷超強力マグネットの10個セットです。アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
アイボルト型強力マグネット20個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥19,980税込¥21,9781セット(20個)当日出荷超強力マグネットの20個セットです。アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
アイボルト型強力マグネット50個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥48,980税込¥53,8781セット(50個)5日以内出荷超強力マグネットの50個セットです。アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
アイボルト型強力マグネット100個セット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥93,980税込¥103,3781セット(100個)5日以内出荷超強力マグネットの100個セットです。アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥88,980税込¥97,8781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥78,980税込¥86,8781本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合