構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。
鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
適合3×7mmスロット(縦横式)
セット内容南京錠(ESL-NKD)、カギ×3本、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー
色【ワイヤー】ブラック
質量(g)約290
タイプ通常
種類ディンプルキータイプの南京錠+ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×15.6×57(フック太さ5.5)
ワイヤー太さ(mm)5
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
部品名称プーリオサエザガネ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.09MB)
図解NoMS413CAS-K フレーム部品_No.45、MS410EW-3K-A フレーム部品_No.33、MS410ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.23、MS310ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.23、SD313EA フレーム部品_No.50、MS-130D エンジン シリンダ、カム軸部品_No.33、MS413EA-K フレーム部品_No.50、MS313CAS-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.23、MS330CNA-K エンジン取付、ポンプテンション部品_No.48、SD413EA フレーム部品_No.50、MS330EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.23、MS313ESL-K フレーム部品_No.40、MS413EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.23、MS330CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.23、MS413ESL-K フレーム部品_No.40、MS330CA-K フレーム部品_No.49など
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
関連キーワード