2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。 また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー太さ(mm)5 仕様セキュリティスロットサイズ:3~3.8mm×7.0~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコン ※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 材質亜鉛合金(クロムメッキ)、カバー:塩ビ 寸法(mm)Φ17×55(ヒンジ部除く) 質量(g)約136g ロックダイヤル錠(4桁)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)
備考M4X6 部品名称ナベコネジ(+) 関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.65MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 図解NoMS410ESL-2M 調圧装置部品_No.36、SD41ED-3 調圧装置部品_No.37、MS310EC-2M 調圧装置部品_No.38、SSA-F610I 1994ネン 調圧弁部品_No.15、MK41EC-2 調圧装置部品_No.37、MS510ESR-S 動力噴霧機2部品_No.31、MS410ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.37、MS510ENR-S 動力噴霧機2部品_No.31、MS310EC-3M 調圧装置部品_No.38、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1300Lタイプ部品_No.73、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.36、パコガードフンムユニット フレーム部品_No.20、SSA-F610 調圧弁部品_No.12、MS510ESR-2K 動力噴霧機2部品_No.31、MK41EC-3 調圧装置部品_No.37、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.72など
1セット(10個)
359 税込395
7日以内出荷