カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「esl402」の検索結果

セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥5,398税込¥5,9381個当日出荷小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、 パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー太さ(mm)4.4ワイヤー長さ(m)2その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合2.5×6mmセット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約130タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:47.8×16×25.5シリンダー径(Φmm)16材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
ノートパソコン盗難防止 セキュリティワイヤーロック 4桁ダイヤル セキュリティスロット対応
エレコム¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。用途キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 。360度のヘッド部回転機能付きです。 。ロックが固い場合は、ロック刃挿入角度や挿し方を変えてダイヤルを回してください。 。デスクなどにも傷が付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 。キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。 。ダイヤル番号は自由に設定できます。(出荷時は「0000」) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【通常、マスター、統一、その他】通常その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付き)質量(g)98種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)1.5ワイヤー太さ(mm)4シリンダー径(Φmm)14材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング材質(ヘッド)亜鉛合金ワイヤーブラックヘッド寸法(mm)47.8×16×25.5
ハンゲツキー
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷図解NoMP4000E リコイルスタータ部品 ハンゲツキー_No.26、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.7、MP5020E-M332011リコイルスタータ,スパイラルケース部品ハンゲツキー_No.26、MS330EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル部品_No.7、MP5000E-M332152リコイルスタータ,スパイラルケース部品ハンゲツキー_No.26、MS330EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.23、MP4020E-K リコイルスタータ部品 ハンゲツキー_No.26、KP-502 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 ハンゲツキー_No.26、MP4120E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 ハンゲツキー_No.26、KP-402 リコイルスタータ部品 ハンゲツキー_No.26、MP5000E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品ハンゲツキー_No.26、MS310ESL-3K リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース、付属品部品_No.7など
es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン
アオイ¥2,298~税込¥2,528~1個62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応