材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス
表面処理SGコーティング
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
B254
F361.9
C355.6
E250.8
G374.6
移動距離(mm)304.8
耐荷重(N/ペア)422
レール長さ(mm)406.4
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A254
B406.4
F514.3
D263.5
C508
E403.2
G527
移動距離(mm)406.4
耐荷重(N/ペア)333
レール長さ(mm)558.8
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。
B寸法は加工下穴です。
ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。
RoHS指令適合製品です。
目盛本数(本)50
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)35.4
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
幅W(mm)19.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>(ボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)35.4
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
B203.2
F311.1
C304.8
E200
G323.8
移動距離(mm)279.4
耐荷重(N/ペア)461
レール長さ(mm)355.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A279.4
B457.2
F565.1
D288.9
C558.8
E454
G577.8
移動距離(mm)432.8
耐荷重(N/ペア)294
レール長さ(mm)609.6
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A203.2
B304.8
F412.7
D212.7
C406.4
E301.6
G425.4
移動距離(mm)330.2
耐荷重(N/ペア)402
レール長さ(mm)457.2
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20
種類スライド形
段数2
仕上素地
推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ
幅W(mm)8
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A304.8
B508
F615.9
D314.3
C609.6
E504.8
G628.6
移動距離(mm)482.6
耐荷重(N/ペア)265
レール長さ(mm)660.4
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A228.6
B355.6
F463.5
D238.1
C457.2
E352.4
G476.2
移動距離(mm)381
耐荷重(N/ペア)363
レール長さ(mm)508
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A330.2
B558.8
F666.7
D339.7
C660.4
E555.6
G679.4
移動距離(mm)508
耐荷重(N/ペア)245
レール長さ(mm)711.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
B152.4
F260.3
C254
E149.2
G273
移動距離(mm)228.6
耐荷重(N/ペア)481
レール長さ(mm)304.8
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)71.3
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4なべ小ねじ
幅W(mm)23.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)71.3
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
幅W(mm)12.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ
種類スライド形
段数2
材質(レール)SUS304
仕様底引き
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)38.4
仕上素地
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)35.4
種類スライド形
段数2
幅W(mm)9.6
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SUS304
高さ(mm)35.4
材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地
材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20
仕上素地
推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレールです。ドロワーレールによりワンタッチでレールの脱着ができます。
セット内容左右各1本
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(ドロワーレール・インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>(スチールボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)55
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドねじ
幅W(mm)19.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドブレーキはハンドルから手を離すと確実にロックしますので、簡単・安全・安心です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)46
ストッパーあり
棚ピッチ(mm)(中棚)50
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×650×880
フロアストッパー付で確実にブレーキがかかる為、安全です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)53
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×650×880
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
種類リニア形
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)35.5
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
ハンドブレーキはハンドルから手を離すと確実にロックしますので、簡単・安全・安心です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)46
ストッパーあり
棚ピッチ(mm)(中棚)50
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×650×880
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESR-600-AAA-0
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥259
税込¥285
欠品中
DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載
用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属
寸法(mm)W160xH64xD45
質量(kg)0.3
形式DPA-100
定格電流(A)1.5以下
定格出力(W)10
スピーカー外付(W):最大10
使用電圧範囲(V)DC11~DC30
関連資料(0.48MB)
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ