カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「ess15」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 3/8DR15PC充電用スプラインソケット Pro-Auto

    3/8DR15PC充電用スプラインソケット

    Pro-Auto
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    5日以内出荷
    建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。スプラインソケットが電ドル用に早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンアタッチでソケットを素早く交換可能。携帯に便利なビットホルダー、カラビナ付き
    用途充電ドライバー等での作業にセット内容3/8"スプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"電動アダプター(ロック式):1/4"×2、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm×2質量(kg)0.9ケース寸法(mm)250×175×60
  • AC/DCコンバータ ESシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ESシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • 標準段付エジェクタピン TRUSCO

    標準段付エジェクタピン

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4
  • SSQ1000-3 SMC

    SSQ1000-3

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SSQ2000-3 SMC

    SSQ2000-3

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • 真空パッド フラット 6mm ニトリルゴム Festo

    真空パッド フラット 6mm ニトリルゴム

    Festo
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Festo サクションカップ ESS-15-EU は簡単に交換できます。最小部材半径 20 mm と公称サイズ 2 mm 。吸着パッドの直径 =15 mm 吸着パッド容積 =0.35 cm3 接続位置:TOP
    仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:6mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:1.1N●コード番号:203-8310アズワン品番65-8007-13
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

    ニチアス
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • PPバンドESSタイプ(ストッパー用) 積水樹脂
    ブルー
    イエロー

    PPバンドESSタイプ(ストッパー用)

    積水樹脂(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5巻)
    当日出荷
    プラスチック製のストッパーご使用に最適な手に優しいソフトなバンドです。
    用途ストッパーを利用したさまざまな商品の梱包に。種別ストッパー用PPバンド材質ポリプロピレン破断伸度(%)20
  • IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業
    ブラック
    グレー
    シルバー

    IP68防水アルミケース AWNシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
  • 手締め用PPバンド ESSタイプ 積水樹脂

    手締め用PPバンド ESSタイプ

    積水樹脂
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(5巻)
    4日以内出荷
    ・ストッパー用。・ストッパー使用に適したソフトタイプ。・プラスチック製ストッパーのご使用に最適な手に優しいソフトなバンドです
    用途・ストッパーを使用した、さまざまな商品の梱包に幅(mm)15厚さ(mm)0.55色白長さ(m)1000引張強度(N)900以上
  • ENJOY ESS975 Kitai series フレアスカート カーシーカシマ

    ENJOY ESS975 Kitai series フレアスカート

    カーシーカシマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    4日以内出荷
    素材スペック/ヨコストレッチ/速乾/吸汗/防汚/吸放湿/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング
    用途デザイン機能/カーブベルト/後ろ脇ゴム仕様/三段カン/左脇ファスナー/大容量ポケット(右側)/吹き出し防止裏地色ベージュチェック混率(%)ポリエステル94(再生ポリエステル40)/複合繊維(ポリエステル)5/レーヨン1
  • ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C ラディウス

    ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C

    ラディウス
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
    DSDのDoP再生(最大5.6MHz)や高出力に対応。USB-C接続の超小型ポータブルDAC/AMP。MFi 認証取得。最大32bit/384kHz(PCM),5.6MHz(DSD)DoP 再生対応。ESS Technology 社製「ES9270C」搭載。アルミニウム筐体。iPhone 15シリーズでの動作確認済み
    付属品取扱説明書(保証書)仕様ビットレート/サンプリングレート:PCM : 最大32bit/384kHz、DSD : 最大1bit/5.6MHz寸法(mm)100(全長)色ブラック質量(g)7電源バスパワー駆動対応機種USB-Cを搭載し、iOS 17.0.2(iPhone 15シリーズ)、iPadOS 15、AndroidOS 12、MacOS 13.2、Windows10以降に対応するデバイス周波数特性10Hz-160,000Hz(@fs=384kHz)最大出力0.7Vrms(@16Ω負荷)、1.0Vrms(@32Ω負荷)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16-600S/N比130dB(@16Ω負荷、A-weight)コネクタ入力 : USB-Cプラグ、出力 : Φ3.5mmステレオミニジャック(3極)
  • フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    6日以内出荷
    IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
  • FORK ASSY,L FRONT    51500MLNES1 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500MLNES1

    ホンダ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • QWIIC 12BIT 4CHANNEL ADS1015 SPARKFUN

    QWIIC 12BIT 4CHANNEL ADS1015

    SPARKFUN
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    33日以内出荷
    Description。A lot of the time you just need to add more analog inputs to solve a problem. It happens. The SparkFun Qwiic 12 Bit ADC can provide four channels of I2C controlled ADC input to your Qwiic enabled project. These channels can be used as single-ended inputs, or in pairs for differential inputs. What makes this even more powerful is that it has a programmable gain amplifier that lets you "zoom in" on a very small change in analog voltage(but will still effect your input range and resolution). Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The ADS1015 uses its own internal voltage reference for measurements, but a ground and 3.3V reference are also available on the pin outs for users. This ADC board includes screw pin terminals on the four channels of input, allowing for solderless connection to voltage sources in your setup. It also has an address jumper that lets you choose one of four unique addresses(0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B). With this, you can connect up to four of these on the same I2C bus and have sixteen channels of ADC. The maximum resolution of the converter is 12-bits in differential mode and 11-bits for single-ended inputs. Step sizes range from 125μV per count to 3mV per count depending on the full-scale range(FSR)setting.。We have included an onboard 10K trimpot connected to channel A3. This is handy for initial setup testing and can be used as a simple variable input to your project. But don't worry, we added an isolation jumper so you can use channel A3 however you'd like.。Note:The I2C address of the ADS1015 is 0x48 and is jumper selectable to 0x49, 0x4A, 0x4B. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ADS1015 sensors on a single bus. If you need to use more than one ADS1015 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic 12-Bit ADC Hookup Guide。Features。ADS1015。Operating Voltage(VDD):2.0V-5.5V。(Note:When powering with a Qwiic cable, the input range is only 3.3v)。Operating Temperature:-40℃ to 125℃。Operation Modes:Single-Shot, Continuous-Conversion(Default), and Duty Cycling。Analog Inputs:Measurement Type:Single-Ended(Default)。Input Voltage Range:GND to VDD。Full Scale Range(FSR):±.256V to ±6.114V(Default:2.048V)。Resolution:12-bit(Differential)or 11-bit(Single-Ended)。LSB size:0.125mV - 3mV(Default:1 mV)。Sample Rate:128 Hz to 3.3 kHz(Default:1600SPS)。Current Consumption(Typical):150μA-200μA。I2C Address:0x48(Default), 0x49, 0x4A, or 0x4B。Screw pin terminals for solderless connection to voltage sources。Four unique I2C addresses:0x48。0x49。0x4A。0x4B。2x Qwiic connection ports。Onboard 10K trimpot
    アズワン品番67-0360-13