カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 学童・教育用品(9)
  • テープ(7)
  • 事務用品(6)
  • 自転車部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「estape」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新エステープ専用テープ台 精工

    新エステープ専用テープ台

    精工
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    5日以内出荷
    使って簡単ESTAPE。専用台。洗練されたデザイン。専用の付属テープを使用。
  • エステープお試しセット 専用台 精工

    エステープお試しセット 専用台

    精工
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    5日以内出荷
    使って簡単ESTAPE。のお試しキットです。専用台1台と専用テープ1巻のお得なセット
  • テープカッター 卓上用 モノタロウ
    ブラック
    ブルー

    テープカッター 卓上用

    モノタロウ(213件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1台
    当日出荷
    大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
    材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25適合テープ幅(mm)12~24繰り返し・詰め替え対応
  • 指紋が目立たない透明ロールシール HEADS(ヘッズ)

    指紋が目立たない透明ロールシール

    HEADS(ヘッズ)
    ¥879~税込¥967~
    1パック(500枚)
    当日出荷
    透明の楕円ロールシールです。シールの端部分に糊がついていないため、貼ったあと指紋が目立ちません!シートから剥がしやすく、また貼ったあとにお客様が剥がすときも簡単です。一般的なシール台にもセットしてお使いいただけます。
    仕様ロール材質PET[透明]
  • SIDE STRIPE TAPE (C1) MAZDA(マツダ)

    SIDE STRIPE TAPE (C1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
  • アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 住電機器システム

    アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ)

    住電機器システム(2件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1巻
    当日出荷
    ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
    伸度(%)100引張強度(N/25mm)48.9粘着力(N/25mm)7.09引張強度(N/19mm:参考値)37.2粘着力(N/19mm)5.39
  • アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ) 住電機器システム

    アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)

    住電機器システム(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
    用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。仕様セパレーターなし伸度(%)400引張強度(N/25mm)15.9引張強度(N/19mm:参考値)12.1絶縁破壊電圧(kV/mm)25
  • メンディングテープ モノタロウ

    メンディングテープ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1巻
    当日出荷
    貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
    用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。テープ厚さ(mm)0.05
  • スタンドパック 黒印刷 精工

    スタンドパック 黒印刷

    精工(20件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100枚)
    当日出荷
    野菜や果物などの包装に便利な、汎用性の高い無地のスタンドパックです。背面が黒のデザインなので商品の色が引き立ちます!。※プラマーク入り
    厚さ#40
  • スタンドパック 精工

    スタンドパック

    精工(17件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    汎用性が高い無地のスタンドパックです。野菜や果物などを包装する袋としてお使いいただけます。取っ手付きのスタンドパックで持ち運びにも便利です。プラマーク入り
  • テープカッター モノタロウ

    テープカッター

    モノタロウ(555件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    梱包作業に便利なテープカッター
    用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
    用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
  • 透明ロールシール HEADS(ヘッズ)

    透明ロールシール

    HEADS(ヘッズ)(22件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1袋(500枚)
    当日出荷
    透明の楕円シールです。指紋がつかず、きれいに仕上がります。
    材質PET透明厚さ(mm)0.05
  • テープカッター台 No.4 HEIKO
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    テープカッター台 No.4

    HEIKO(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    一般的なセロテープカッター台です。重量1.3kg安定感に優れています。
    寸法(mm)85×210×100
  • テープカッター 大型 卓上 モノタロウ

    テープカッター 大型 卓上

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷
    スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
    用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
  • テープカッター<カルカット> コクヨ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    テープカッター<カルカット>

    コクヨ(53件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
    用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単適合大巻き・小巻き両用材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19
  • シールテープ10巻単位 TRUSCO

    シールテープ10巻単位

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1セット(10巻)
    当日出荷
    ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。特性手で切れる
  • エスロンテープ#360 セキスイ
    グレー
    ブルー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    +6

    エスロンテープ#360

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
    用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
  • セロテープイージーオープン フードパック用 ニチバン

    セロテープイージーオープン フードパック用

    ニチバン(6件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1巻
    当日出荷
    セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
    用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。仕様巻芯:グリーンマーク認定質量(g)72.5テープ幅(mm)18基材セロハンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.056粘着剤ゴム系(天然ゴム使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方活栓(PP) アズワン

    二方活栓(PP)

    アズワン
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
  • STAINLESS STEEL SOAP DISPENSER ステンレススチール ソープディスペンサー ダルトン

    STAINLESS STEEL SOAP DISPENSER ステンレススチール ソープディスペンサー

    ダルトン
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    金属製 ソープディスペンサー
    材質(ポンプ部)ポリエチレン
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-23 10m×23mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-23 10m×23mm

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
    用途10m x 23mm寸法(mm×m)23×10
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-30 10m×30mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-30 10m×30mm

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    チューブレステープ 10m×30mm
    寸法(mm×m)30×10
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-27 10m×27mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-27 10m×27mm

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
    用途10m x 27mm寸法(mm×m)27×10
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-19 10m×19mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-19 10m×19mm

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
    用途10m x 19mm寸法(mm×m)19×10
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-21 10m×21mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-21 10m×21mm

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
    用途10m x 21mm寸法(mm×m)21×10
  • (62883)STAMPED PARTS, MULTIPLEX RESHAPING 三菱ふそう

    (62883)STAMPED PARTS, MULTIPLEX RESHAPING

    三菱ふそう
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (62863)STAMPED PARTS, MULTIPLEX RESHAPING 三菱ふそう

    (62863)STAMPED PARTS, MULTIPLEX RESHAPING

    三菱ふそう
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
  • カプセルフィルター CIK PES BIOburden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ GVS

    カプセルフィルター CIK PES BIOburden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ

    GVS
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱
    7日以内出荷
    インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。
    仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/アズワン品番67-2190-32
  • 光電センサ 円柱 検出範囲 3 → 200 mm SICK

    光電センサ 円柱 検出範囲 3 → 200 mm

    SICK
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    OverviewThe V18 product family has the widest range of M18 sensors on the market。The user has the possibility to choose from a number of options: sensors with or without adjustments, plastic or metal boxes and straight or angled。This makes this product family the ideal solution for countless applications。Some of these applications are the detection of transparent glass in packaging machines, the detection of parts on presses or the detection of products on conveyors.At a glanceCylindrical photoelectric sensors in standard M18 housing The largest range of M18 photoelectric sensors Available with or without the possibility of adjustment, with plastic or metal housing and with straight or angled shape。3- or 4-wire versions and AC or DC types are also availableYour BenefitSimple standard shape simplifies assembly, adjustment and replacement Cost-effective solution for standard applications in storage, material handling and the packaging industry The diversity of sensor types gives the user every possibility to find the best solutionNote
    仕様●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:3 → 200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.002 秒●材質:プラスチック●ねじの呼び:M12●コード番号:231-1898アズワン品番65-7303-64
  • カプセルフィルター CIK PES bio-burden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ GVS

    カプセルフィルター CIK PES bio-burden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ

    GVS
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱
    7日以内出荷
    インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。ポリエーテルスルホンの結合特性が低いため、ワクチンやバイオ医薬品などの貴重なタンパク質溶液のろ過に適しています。
    仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:細胞培養培地、LVP、医薬品のバルク溶液、診断、血液および血清画分、精製水、ビール、ワイン、スピリット、ジュースとソフトドリンク、ボトルウォーター●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-31
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 3W

    XP POWER
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-91
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 3W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 3W

    XP POWER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 88 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03アズワン品番65-7212-95
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 18 → 75 V dc 3W

    XP POWER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
    仕様●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4208アズワン品番65-7219-91
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 4.5 to18 V dc 3W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 4.5 to18 V dc 3W

    XP POWER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 83 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
    仕様●出力電圧:± 15V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7213-71
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 4.5 to18 V dc 3W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 4.5 to18 V dc 3W

    XP POWER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 82 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
    仕様●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-96
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loads。It features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axis。This innovative design allows the product to support loads from both directions。The bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive friction。The tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over time。This will reduce both installation and overall maintenance time。What is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAH ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAH

    ARCOLECTRIC
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 モーメンタリ。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。プッシュボタンの色 緑。接点構成 DP。定格電圧 250V ac。プッシュボタンの型 長方形。IP保護等級 IP40。シリーズ 8300。コンタクト定格電流 16 250 ac A。メーカー型番 H8351ABAAH。ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
    接点構成DPボタン形状長方形ボタン色緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 モーメンタリ。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。接点構成 DPDT。定格電圧 250V ac。プッシュボタンの型 長方形。シリーズ 8300。コンタクト定格電流 16 250 ac A。ケースの色 黒。ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
    接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥385,980税込¥424,578
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AOH 304 Use this hydraulic withdrawal sleeve from SKF to mount and dismount a bearing from the cylindrical seat of a stepped shaft。Simply push it into the bore of the bearing to reduce the clearance from the shaft and achieve a tight fit。The sleeve features a duct with G 1/4 thread for oil injection, which virtually eliminates friction and makes dismounting easy。It has a bore diameter of 220 mm, with a small taper to an outside diameter of 240 mm for easy fitting to standard equipment. Coated with a solvent-free rust inhibitor to prolong the life of the product Oil injection method makes lubrication easy Bearing can be mounted at any point on the shaft Application information Automotive workshops Rotating industrial machinery Wind turbine industrySKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Coat both mating surfaces with a thin layer of light oil then push the bearing onto the sleeve。Install the appropriate accessories, fittings and pipes and inject oil until the mating surfaces are separated by a thin film。Open the oil release valve to the pump used for injection and allow the oil to drain for at least 20 minutes.
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:260 x 240 x 116mm●内径:220mm●併用可能製品:HM 3052 、HMV 52 E●コード番号:209-3627アズワン品番65-7956-62