耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。耐放射線性も良好です。
用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。
液色淡褐色
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-40~200
使用目的潤滑
主成分合成油、ウレア
危険物の類別非危険物
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
適合コーヒーマシン:ET-200 ET-250 ET-350 ET-450 KW-12 KW-15 KW-17 KW-25 K-100 K-200 SAM-100 SAM-200 ET-550TD
全幅(mm)250
荷姿50枚
底径(Φmm)105
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
関連キーワード