1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。 周波数(Hz)50-60共用 消費電力(W)3 出力接点出力(1a) 定格出力抵抗負荷 AC250V 7A 充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要 使用周囲温度(℃)-10~50以内 消費電力(VA)約7 最小設定時間15分 許容電圧変動各電源電圧の85~115% RoHS指令(10物質対応)対応 時間精度±15秒/月(25℃) 設定回数48回ON、OFF動作 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償200時間
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)