カテゴリ
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「et-9a」の検索結果





【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPCA3ETC9タイプ(クイック式)
ノーブランド¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷カラーレーザープリンタ用。予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。適合LP-S7000/S7000R/S7000SR/S70C4/S70RC4その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら種別クイック式適合機種メーカーEPSON
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から23日以内出荷仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
超硬ツイストドリル
タイテックス¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5コンジット口サイズM20耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM
MAD MAX(マッドマックス)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
ステー
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoMLSE-30HR ポンプ 減速機部品 ステー_No.10、AS51TR-50 本体部品 ステー_No.16、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.9、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.10、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.10、AS51ET-20 本体部品 ステー_No.14、AS51TR-20 本体部品 ステー_No.14、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、AS51EMR-20 本体部品 ステー_No.8、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 ステー_No.10、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 ステー_No.10、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.10、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.10
クラッチドラム
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷規格WJR2525図解NoMS5900D-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS25S ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.9、MS5910D-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS5901D-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS20EM ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.9、AS20TP ポンプ(減速機)部品 クラッチドラム_No.9、MS5901D-20(Z) ポンプ(減速機)部品_No.8、MS5910D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.8、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 クラッチドラム_No.9、MS5310D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.8、MS5900D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS053D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.8、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 クラッチドラム_No.9、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS251S ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.9、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.9、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 クラッチドラム_No.9、MS072EHR-1 ポンプ 減速機部品_No.9、MS5301D-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.8、GS20M ポンプ 減速機部品 クラッチドラム_No.8、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.9、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.9
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥120税込¥1321個8日以内出荷規格M6X60(SMK)図解NoSSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.23、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.9、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.9、BSA-600LDMQ(JP) ブームリフト部品_No.29、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.9、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.9、SSA-アルフア605V 油圧配管-2部品_No.10、AS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.9、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、BSA-600LDEQ(JP) ブームリフト部品_No.29など