カテゴリ
- 作業工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「etb12」の検索結果

【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ
八興¥309~税込¥340~1本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥6,998税込¥7,6981個(1本)翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
ナノクーラントノズル
I-TOOL¥41,980税込¥46,1781本4日以内出荷嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。標準ノズルタイプ用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルラウンドノズル / マルチノズル / Φ1.5×7穴
プレッシャーホース Φ12X100m
八興¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷耐圧性・弾性等に優れます。トラスコ品番380-1227材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)12使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
Eーサート専用 折取り工具
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。用途Eーサート折取り時に使用。
ヘキサゴンレンチセット
FPC¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース質量(g)2443ケース寸法(mm)320×140×38
ヘキサゴンレンチセット
FPC¥15,980税込¥17,5781セット7日以内出荷用途9.5sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容3H-4・5・6・8・10・12、ドライバービット(BP-2×75(+)No.2、BF-7×75(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-311)、エクステンションバー(ETB-351)、ドライバー型ハンドル(DH-3001)、ビットホルダー(BH-3)、メタルケース質量(g)1320ケース寸法(mm)300×120×38