曜日別特売

ナノクーラントノズル

ナノクーラントノズル - I-TOOLナノクーラントノズル - I-TOOL

嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。標準ノズルタイプ

用途
旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。
ノズル
ラウンドノズル / マルチノズル / Φ1.5×7穴
内容量
1本
関連資料:(0.49MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
全長(mm)
六角対辺(mm)
サイズ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78092485NCN-SETB1/4R1/4110【ナノクーラント発生器】18【★】73【ナノクーラント発生器】20
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
78092501NCN-SETB1/2R1/2140【ナノクーラント発生器】26【★】100【ナノクーラント発生器】28
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする