カテゴリ

  • カー用品(52)
    • ETC車載器(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • バイク純正部品(7)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク部品(2)
  • テープ(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etc車載器」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音声タイプ ETC車載器 FURUNO音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型音声案内タイプ新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証音声案内/LED表示タイプLED内蔵アンテナETCカード有効期限通知履歴確認100件前面操作ボタンダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナDC12V/24V 兼用四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】 Panasonic(パナソニック)アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器 【基本機能】 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
ETC車載器 DENSO(デンソー)ETC車載器DENSO(デンソー)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用) ETCカード有効期限通知機能 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済) ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮 クリーニングカード使用の発話機能追加 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9電源電圧(V)DC12最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
音声タイプ ETC車載器 FURUNO音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
古野電気ETC車載器 アンテナ分離型カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証カードイジェクト方式音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能LED内蔵アンテナETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)履歴確認100件前面操作ボタンダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナDC12V/24V 兼用四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
ETC2.0 Panasonic(パナソニック)ETC2.0Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
ETCユニット Pioneer(パイオニア)ETCユニットPioneer(パイオニア)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下電源電圧DC12 V/24 V兼用ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)消費電流(mA)500(最大)LED色グリーン
スズキ系用 ETC取付基台 槌屋ヤックスズキ系用 ETC取付基台槌屋ヤック(12件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
ETC/DSRCクリーナー ストリートETC/DSRCクリーナーストリート(19件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃 ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。 車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
トヨタ系用ETC取付基台 槌屋ヤックトヨタ系用ETC取付基台槌屋ヤック(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
ETC2.0ユニット Pioneer(パイオニア)ETC2.0ユニットPioneer(パイオニア)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85ケーブル長(m)3.5電源電圧(V)DC12/24兼用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40最大消費電流(A)0.5
ブレードヒューズ 1A JRM-11用 DAYTONA(デイトナ)ブレードヒューズ 1A JRM-11用DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
日本無線からでている二輪車専用ETC車載器【JRM-11/12】専用のブレードヒューズです。
ETCポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]ETCポーチTANAX(タナックス)[バイク用品](8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
T`Z ETC車載器 トヨタ部品大阪共販T`Z ETC車載器トヨタ部品大阪共販
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
使いやすいボタン配置。わかりやすいLED表示。安心の音声アナウンス。選べるアンテナ取付位置。
使用温度範囲(℃)-30~+85電源DC12V/500mA以下、DC24V/300mA以下方式(告知)音声・ブザー/LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アンテナ)32.4×32.4×12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
ETC2.0車載器(ストラーダ連動型) CY-ET2500VD Panasonic(パナソニック)ETC2.0車載器(ストラーダ連動型) CY-ET2500VDPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。 新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。 ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。 CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプアンテナ分離型横幅(mm)本体106縦幅(mm)本体19本体寸法(mm)奥行106年式2018音声告知音:カーナビから出力
ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロトETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203プロト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC203ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:37mm×39mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルトリペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
ヤリス・ヤリスクロス専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤックヤリス・ヤリスクロス専用 ビルトインETCカバー槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)専用。ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリス・ヤリスクロス
200系ハイエース専用ビルトインETCカバー 槌屋ヤック200系ハイエース専用ビルトインETCカバー槌屋ヤック(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラックメーカートヨタ
ETC取付基台 ENDYETC取付基台ENDY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ETCを純正位置にきれいにピッタリ収納できます。
ETC本体取付けキット CA-FX926D Panasonic(パナソニック)ETC本体取付けキット CA-FX926DPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
CY-ET926D用詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
種類ETC本体取付けキット
40系 アルヴェル専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック40系 アルヴェル専用 ビルトインETCカバー槌屋ヤック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
専用設計で、内装にピッタリフィット
用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車のETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。メーカートヨタ
アンテナ取付けブラケット CA-AX926D Panasonic(パナソニック)アンテナ取付けブラケット CA-AX926DPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
CY-ET2010D/CY-ET926D用詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
種類アンテナ取付けブラケット
ETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用 ENDYETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用ENDY
1,998税込2,198
1個
当日出荷
市販のセパレートタイプETC車載器を車両の純正位置にピッタリ取り付けできるETC車載器取付基台です。
用途<適合車種 >・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~・N-BOX(JF3/JF4 H29.9~R5.9)は加工して対応します。・耐熱ABS軽量タイプ<製品構成>・ETC取付基台・ねじ・スポンジテープ
トヨタ系用ETC取付基台3 槌屋ヤックトヨタ系用ETC取付基台3槌屋ヤック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ETCアンテナホルダー ハリケーンETCアンテナホルダーハリケーン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様日本無線 ミツバサンコーワに対応、取付位置の調整自在 アルミ&ステンレス製
(18677)ETC2.0ギョウムシエンヨウ いすゞ自動車(18677)ETC2.0ギョウムシエンヨウいすゞ自動車
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
有料道路自動料金支払いシステムに対応。運転席から視界を妨げないコンパクト設計です。「業務支援用ETC2.0」により経路情報が記録されているため、特車申請において「特車ゴールド許可」「優良事業者の有効期間の延長」を受けるために必要な情報が記録されます。
用途三菱電機製ETC2.0車載器(業務支援用:起終点のデータを記録するタイプ。)です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種三菱電機
スズキ純正 コンソールボックスイルミネーション スズキスズキ純正 コンソールボックスイルミネーションスズキ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
対象車種:ラパンブルーLEDスモールランプに連動して点灯します※ETC2.0車載器を貼付方式で取り付ける場合、同時装着はできません
適合車種Lapin
カローラクロス専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤックカローラクロス専用 ビルトインETCカバー槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット カローラクロス(ZSG1#/ZVG1#)のETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。
材質ABSブラックメーカートヨタ適合車種カローラクロス
電源取出しコネクター ホンダ車用 東光特殊電線電源取出しコネクター ホンダ車用東光特殊電線
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
純正の配線を傷つけずに市販のドライブレコーダーやレーダー探知機、ETC車載器などの周辺機器接続に必要な電源を取り出すことができます。オプションコネクター取出しタイプの電源取出しコネクターです。7.5A低背ヒューズ付
用途<適合車種 >・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~・電源取出しコネクター(6ピン)【付属】低背ヒューズ7.5A
日産系用ETC取付基台 槌屋ヤック日産系用ETC取付基台槌屋ヤック(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
日産車純正のETC取付部に市販のETCをスマートに設置。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取り付けられる基台。
対応寸法(mm)高さ/24mm以下(固定用両面テープ含む)、幅/72mm以下
80系 ハリアー専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック80系 ハリアー専用 ビルトインETCカバー槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
80系ハリアー専用。ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラックメーカートヨタ適合車種ハリアー
ETCブラケット3 (セロー/トリッカー共用) YAMAHA(ヤマハ)ETCブラケット3 (セロー/トリッカー共用)YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
欠品中
ETC2.0の車載器(別体型)の本体を車両左サイドにスマートに固定するブラケット収納スペースの無いセロー/トリッカー共用の設計。ETCを包み込むカバーは簡易ロック付で、汚れからETC本体を守ります。
適合車種SEROW250 (全年式)、TRICKER (全年式)、XT250X(~2017)
ETC汎用アンテナ角度調整スペーサー ALPINEETC汎用アンテナ角度調整スペーサーALPINE(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
60系プリウス専用ビルトインETCカバー 槌屋ヤック60系プリウス専用ビルトインETCカバー槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
用途ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。
オプションコード 三菱電機オプションコード三菱電機
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
NR-HZ001シリーズ」と、三菱製DSRC車載器(ETC2.0対応車載器)「EP-4011DSB」を接続するためのケーブル(2m)
長さ(m)2
ETC2.0車載器 ALPINEETC2.0車載器ALPINE
38,880税込42,768
1個
当日出荷
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85
YAMAHA ETCポーチ YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA ETCポーチYAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
欠品中
ETC車載器の収納と保護に最適。JRC製・ミツバ製いずれのETC車載器にも対応するようサイズを最適化し、「ETCポーチ3」としてリニューアルしました。アンテナ分離型ETC車載器をシート下、カウル内に収納する際に使用する専用ポーチです。緩衝材機能を持たせ、ETC車載器を振動やカウル類との干渉から保護します。面ファスナーを車両本体に両面テープで貼り付けて固定します。収納可能なETC車載器ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51/MSC-BE61W/MSC-BE61(ミツバ製)
取付0.1h収納物【ETC車載器】ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)、ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51/MSC-BE61W/MSC-BE61(ミツバ製)
トヨタ系用ETC取付基台2 槌屋ヤックトヨタ系用ETC取付基台2槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.2) ALPINEETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.2)ALPINE
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を30系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
MR52S/92S ハスラー専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤックMR52S/92S ハスラー専用 ビルトインETCカバー槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット ハスラー(MR52S/92S)のETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。
材質ABSブラックメーカースズキ適合車種ハスラー
80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック80系 ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用 ビルトインETCカバー槌屋ヤック(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィットするカバー。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 ETCカードを抜き差しする際は、カバーを開けて通常通り使用できる。
用途80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用適合(型式)ZWR/ZRR80系 右ハンドル車ブラックメーカートヨタ
etc2.0 車載器特集