「ethernet usb c」の検索結果
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質(筐体)プラスチック
質量(g)約30.5(本体のみ)
規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値
データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
定格入力5V/900mA
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格VCCI class B
ポート数1
仕様(有線規格)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control)、(対応ソフト)MACアドレスチェンジャー
質量(g)24
消費電力(W)1.05
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)210
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年
コネクタ(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
ケーブル長(cm)9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)10/100<理論値>
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0/1.1、Type-A(オス)×1ポート、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
アクセス方式CSMA/CD
入力電圧DC5V
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なのでLANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約7cmです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質プラスチック
質量(g)約28.5(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×約25.9×約15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約7cm(コネクター部分を除く)
定格入力(V/mA)5/900
伝送速度(Mbps)【有線(理論値)】1000/100/10
データ転送速度【最大】USB3.2 Gen1 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートデバイス側:USB Type-C(TM)×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプTypeC-LAN
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LAN
ポート数3
対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、(Mac)macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15
通信規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1
転送速度(Mbps)USB3.2(Gen1)スーパースピード/最大5Gbps、USB2.0ハイスピード/最大480、USB1.1フルスピード/最大12
USBポート【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート
供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内
定格入力バスパワー 5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×約41×約16(ケーブル部分を除く)
ケーブル長(cm)約30(USB/コネクターを除く)
質量(g)約56
材質プラスチック(筐体)
色ブラック(筐体)
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI class B
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間1年間
付属品セットアップガイド
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換。・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応。・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー。・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー
仕様●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン
材質プラスチック + アルミニウム
色木炭
質量(g)実質量:25
規格全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応
温度(℃)0~45
湿度(%RH)10~85
型番SST-EP13C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16.5×60.3
ケーブル長(mm)100
チップセットRealtek RTL8153
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力USB 3.1 Type-C Gen1オス
1台
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。USB-Cポートでは、デバイスへの給電が可能です。
保証期間1年間
素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズ10ポートUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.1 USB-Cポートでは、最大125Wでデバイスへの給電が可能です。音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。
質量(g)97
保証期間1年間
サイズ(mm)126 × 48 × 15
素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook
出力ポートHDMI (4K60Hz)、USB-C (10Gbps) ×2、USB-A (10Gbps)、USB-A (5Gbps)、SD (312MB/s)、microSD (312MB/s)、Gigabit Ethernet、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (140W PD 3.1)
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。
材質アルミニウム
寸法(mm)123 x 45.5 x 15
質量(g)95.8
出力2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet
入力USB-C (USB 3.2 Gen 1)
動作温度0℃ - 70℃
動作湿度(%)< 85 (Non-Condensing)
保管温度(℃)-10- 70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
16日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)18
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1912948
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
仕様●電気通信事業法:適合●その他環境及び安全規格:IEC 62368-1●本体サイズ(H):13mm●LANポートタイプ:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab●電気通信事業法備考:対象●本体サイズ(W):22mm●J-Moss:対応●本体サイズ(D):59mm
付属品取り扱いの手引き、保証書、NECサービス網一覧表
本体質量(g)23
対応OSWindows 11/10
対応機種PC-X1475JAS
インターフェースUSB Type-C Plug (To Host PC) ×1、Ethernet (RJ45) Receptacle ×1
通信速度1000BASE-T : 1000Mbps、100BASE-TX : 100Mbps、10BASE-T : 10Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
対応プロトコルMicrosoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP)
変換タイプUSB-LAN
1台
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)26
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1612526
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制。考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター
用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター。自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供。WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
UH3240は11のポートを備えているスリムなドッキングステーションです。HDMI、USB-C、USB Type-A、SD/MicroSDカードスロット、Ethernet、アナログオーディオデバイスに対応します。シングルビデオ出力で最大4K@120 Hz、デュアルビデオ出力で最大4K@60Hzをサポートし、USB 3.2 Gen 1仕様に準拠したポートで最大5Gbpsのデータ伝送速度を提供します。USB-C Power Delivery 3.0により最大100Wの電力供給が可能で、主要なオペレーティングシステム(Windows、macOS X、iOS、iPadOS、Android)をサポートします。
適合コンピュータ:USB 3.2 Gen 1 Type-C オス ケーブル、接続数:1
性能フラッシュメモリ:SDカードスロット×1 (SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応)、Micro SDカードスロット×1 (Micro SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応)
質量(g)186
出力ビデオ:HDMI メス×2
電源USB-C メス×1
湿度(%RH)0~80% RH, Non-condensing
消費電力DC5V:18WBTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:220×40×16
材質(ケース)アルミニウム
解像度シングルビュー:7680×4320、3840× 2160@120Hz、デュアルビュー:3840×2160@60Hz
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートLAN:Gigabit Ethernet メス×1
オーディオ3.5mm ステレオ4極 マイクロフォン&ヘッドフォンジャック ×1
デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス(各ポートの最大出力 5V、5W)×3、USB-C 3.2 Gen 1 メス(最大出力 5V、5W)×1
グリーンマーク認定
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
有線LANアダプター付きUSBハブ:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。USB-Cホストコネクター、3x USB-Aポート、ギガビットイーサネットポートを搭載。各USBポートで最大4.5Wを供給(ホストPCのバスパワーに依存)、過電流保護に対応。ギガビットイーサネット:LANアダプターと一体のUSB-Cハブで有線イーサネットの安定性とセキュリティを実現。IEEE 802.3u/ab規格に完全準拠のイーサネットコントローラーでWoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングをサポート。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換。長尺ホストケーブル:リーチが長い一体型ケーブルがついたバスパワーのUSBスプリッター。ノートPCライザーでの使用時、2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2)でコネクターへ負担を軽減するの30cm尺ケーブル。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USB-Cハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを最適化するアプリケーションのダウンロードが可能。 MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動スイッチ、Windowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途USB-Cノートパソコンに3つのUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。WiFiが使えない環境でノートパソコンを有線ネットワークに接続
仕様【急速充電ポート】なし、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【電力供給方法】USBバスパワー
材質プラスチック
色スペースグレー
質量(g)42
ポート数3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android
保証期間2年間
ケーブル長(mm)300
電源供給方式パスパワー
保管温度範囲(℃)-10~70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×80×15
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~45
使用湿度範囲(%RH)10~85
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、Ethernet
コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Type-C (24ピン・Gen 1・5Gbps)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]×3、 RJ-45×1
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
3ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと3ポートUSB-Aハブを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブで。過電流保護(OCP)、およびWake on USB機能対応。最大15Wのバス電力を3つのダウンストリームポート間で自動共有。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。補助電源入力: 高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブなど)を接続する際に、ハブへ追加の4.5W(5V/0.9A)を供給できるMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。セットアップに便利な長尺ケーブル:接続された30cmのケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減。Connectivity Tool(接続ツール):パフォーマンスとセキュリティを向上する接続ツールを提供(ダウンロード可能)。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、Wi-Fi自動切替ユーティリティなど。Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidに対応
用途USB-Cノートパソコンに3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利
仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 (VLANタギングは現在Mac OSではサポート数されていません。)、Linux Kernel 4.11.x以降 (LTSバージョンのみ)、ChromeOS、iPadOS、Android●高速充電ポート:なし●USBポート数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、2Gbps(Ethernet、全二重通信)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:あり●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0~95%●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。、ホストコンピューターのUSBコントローラーがパワーセーブモードになると、Wake-on-LAN(WoL)機能が作動しない場合があります。WoL機能が必要な場合、オペレーティングシステムでUSBパワーセーブモードを解除することを推奨します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援。プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書
本体質量(g)約124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46
出力方式映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコル
レンズ200°広角レンズ
電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)
マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB
総画素数約1230万画素
解像度FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え
防塵防水性能JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く)
三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ穴
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
外部端子USB2.0 microBコネクタ
動作温度(℃)-5~40
撮影モード1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替え
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替え
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換
用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加
長さ(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)25
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0
出力電圧5 VDC
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)
対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1
ジャンボフレーム最大9K
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに理想的なスリム設計のLANアダプター。ネットワークからの大容量ファイルの高速ダウンロード、快適なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドファイル同期を実現。ワイヤレスネットワークに接続するよりも高速で安全
用途USB-CまたはThunderbolt 3対応MacBook、Chromebook、ノートPCに2.5Gbイーサネットポートを増設
長さ(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)25
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、USB Power Delivery 3.0
出力電圧5 VDC
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)
湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)
対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート数
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能。USB PD対応(最大85W)。USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)。HDMI 2.0対応。DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)。ギガビットイーサネット端子搭載。Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応。高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応。105×105×61mmのコンパクト設計。持ち運び用のストレージバッグ付属。USB4 C-to-C ケーブル付属
付属品USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag
寸法(mm)105×105×61
型番TD-8140S
保証期間1年
スピーカー5W スピーカー
環境温度範囲(℃)【対応】動作時:0~35
電源容量(W)入力:最大100充電:最大85
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2HDMI 2.0 (4K@60)×1DisplayPort 1.4 (8K@30)×1Gigabit Ethernet×1Audioコンボ×1USB-C 電源入力用ポート×1
内蔵マイク4 micsアコースティックエコーキャンセレーション(AEC)ノイズリダクション(NR)ビームフォーミング
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続。外部出力に制限のあるM1/M2/M3 MacBookシリーズでも2台のディスプレイに4K解像度で出力可能です。デュアルディスプレイのための、煩わしいドライバ設定は必要ありません。指定の手順で簡単にセットアップが可能です。合計5つのデータ通信可能なUSB-C / Aポート、SD / microSDカードスロット、音声入出力が可能な3.5mmオーディオジャック、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。
質量(g)208
保証期間1年間
サイズ(mm)125 ×67 × 17
素材85%リサイクルプラスティック
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイス対応:MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel), MacBook OS 10.15以降、Windows PC(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)、Chromebook(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)
出力ポートHDMI (4K60Hz)、HDMI (4K30Hz)、USB-C (5Gbps)、USB-A (5Gbps) ×2、SD (UHS-I 104 MB/s)、microSD (UHS-I 104 MB/s)、Gigabit Ethernet、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (100W PD)
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)。HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能。優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポート。HDCP 2.3および2.2準拠。デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能。USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載。HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audioをサポート。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ファームウェアアップグレード可能。ソフトウェア、ドライバ不要。ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb )
スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1
消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル
解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88
LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)
コネクタ<RS-232C>【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / <KVMポート>【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/A
ボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン
使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LAN
ポート数3
対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、(Mac)macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15
通信規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠
コネクタRJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1
転送速度(Mbps)USB3.2(Gen1)スーパースピード/最大5Gbps、USB2.0ハイスピード/最大480、USB1.1フルスピード/最大12
USBポート【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート
供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内
定格入力バスパワー 5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×約41×約16(ケーブル部分を除く)
ケーブル長(cm)約30(USB/コネクターを除く)
質量(g)約54
材質プラスチック(筐体)
色ブラック(筐体)
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI class B
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間1年間
付属品セットアップガイド
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
仕様【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
通信方式第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備)
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命電池使用で70時間
ひょう量単位キログラム・グラム
RT112 Android タブレット用のEthernet付オフィスクレードルです。USBx4ポート、Ethernetポート、USB-C充電ポート、USB-Cディスプレィポートを内蔵。ACアダプタはRT112本体に付属しているUSB-C アダプタを使用します。電源コード (1550-905931G) は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,680
税込¥26,048
4日以内出荷
58mmロール紙に対応(センター寄せ)
もちろん80mm幅ロール紙にも対応
最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現
オートカッター機能搭載(パーシャルカット)
USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス
ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー
付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター
色ホワイト&ブラック
質量(g)1400(ケーブル除く)
規格FCC / CE / WEEE
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126
インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド
最大印字幅(mm)72
解像度576dots/line または 512dots/line
印刷速度200mm/sec
紙厚(mm)0.06~0.08
保存温度範囲(℃)-10~60
フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots
入力電源24VDC/2.0A
電源供給ACアダプター
動作湿度(%)10~80(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
印刷方式サーマルライン
ロール直径(mm)83
デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
動作温度範囲(℃)0~45
用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)275×275×67.5
機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、CPU Socket lever protector、ASUS EZ DIY、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11/Windows 10 64bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、1 × USB 2.0 port(1 × Type-A) 、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 headers support 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.
フォームファクタmATX:244×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、AURA Creator、AURA Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)353×273×68
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11
オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuit
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 10 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate
ストレージTotal Supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、 The PCIE×16(G4) shares bandwidth with M.2_3. The PCIE×16(G4) will be disabled when M.2_3 runs、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 series processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 series processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 series processors: RAID 0/1/1
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
USB3.1Type-C搭載パソコンのUSBポートを機能拡張!Digizo ドッキングステーションミニ PUD-PDC3Lシリーズは、USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。Windows/Mac環境に対応しているので、USB3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。有線LANの無いノートPC等は無線LAN環境での通信の不安定さや大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。電源不要のUSBバスパワー駆動。小型で軽量なので持ち運びにも便利、出張先のプレゼンなどでも大活躍します。
セット内容本体、ユーザーサポート、保証書
質量(g)60
電源PCまたはパワーデリバリーポートからの給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×125×20
インターフェースUSB3.1 Type-C(オス)
動作温度、湿度範囲0~40/5~85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハブタイプコネクター:USB3.0TypeA[メス]×3、対応規格:USB3.1Gen1/USB2.0
有線LANコネクター:RJ-45、対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、6層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)353×273×68
機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (、Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11(22H2 & later)
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A
Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate
ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports、SATA RAID 0/1/5/10
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TUF GAMING CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8+2+1電源ソリューション、6層PCB。・ 最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen4、1× USB 10Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 4.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・ 高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
外寸(mm)275×275×67.5
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11/Windows 10 64bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.3
USBタイプRear USB(Total 7 ports):2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、1 × USB 5Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band
ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B840 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 3.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/1
内蔵グラフィックス2 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
フォームファクタmATX:244×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8+2+1電源ソリューション、6層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen4、1× USB 10Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 4.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
外寸(mm)353×273×68
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、Flexible M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11/Windows 10 64bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.3
USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × USB 10Gbps port(s)(1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 5Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A
Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band
ストレージSupports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B840 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 3.0 ×4 mode、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/10
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
・AMD AM5 ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ M.2 PCIe 5.0、Realtek 2.5Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 2 Type-C、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C、USB4対応。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの慎重なルーティング、さらにグランドレイヤーの最適化によりシグナルインテグリティを維持し、メモリのオーバークロックを改善。・包括的な冷却: VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載。・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダー、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期可能。・ASUS Control Center Express (ACCE)によるITエンドポイント管理の容易化
オーディオ機能Realtek 7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプ背面 USB(合計 8 ポート) 4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C) 2 x USB 3.2 Gen 1 ポート (2 x タイプ A) 2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A) フロント USB (合計 7 ポート) 1 x USB 3.2 Gen 1 コネクタ (USB タイプ C をサポート) 1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーは、2 つの追加の USB 3.2 Gen 1 ポートをサポートします 2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート
Wi-Fi垂直 M.2 スロットのみ(キー E、PCIe)※Wi-Fiモジュールは別売りです。
ストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モードをサポート)AMD B650 チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。
内蔵グラフィックス1 x ディスプレイポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)275×275×67.5
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11/Windows 10 64bit
オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuit
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.3
USBタイプRear USB(Total 12 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 6 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band
ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/1
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
フォームファクタmATX:244×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるドッキングステーションです。パソコンとの接続方法はUSB Type-C接続、または汎用性の高いUSB3.2(3.1/3.0)A接続に対応しており、幅広いパソコンとの接続が可能です。HDMIディスプレイ2台への出力が可能でUSBケーブル1本の接続で手軽にデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)・マイクも接続でき、USBスピーカー/ヘッドホン・マイクとして利用することができます。注意:本製品はPD(Power Delivery)充電には対応していませんのでノートパソコンへの充電には別途ACアダプタ接続が必要です。
仕様ジャック形状:3.5mmステレオミニジャック×2 デュアルディスプレイ出力:対応 ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1(3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) 供給電流:USB3.2(3.1/3.0) Aコネ
セット内容ドライバCD×1、ACアダプタ(DC5V/4A)×1、パソコン接続用USBケーブル×1、専用スタンド×1、取扱説明書(保証書)×1(※付属するパソコン接続用ケーブルは本製品専用ケーブルです。変換アダプタを含め本製品以外でのご使用はお控えください。)
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
電源ACアダプタ(DC5V/4A)
対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7
コネクタ形状HDMIタイプA(19PIN)メス×2、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Bコネクタ メス(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×2、USB 2.0Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×4
インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
動作環境動作温度範囲/0℃~40℃動作湿度範囲/0%~90%
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
・超高速接続: M.2 PCIe 5.0、2.5Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 2 ポート、フロント USB 3.2 Gen 1 Type-C。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの慎重な配線に加え、信号の整合性を維持するためのグランド層の最適化によりメモリのオーバークロックを向上。・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、および Fan Xpert 2+。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレッサブル Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます。・ASUS Control Center Express: データ保護を強化するためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
OSWindows 11, Windows 10 64-bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプRear USB (Total 8 ports)2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 7 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C)1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports
ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)AMD Ryzen 8000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD B650 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x VGA port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8(80A)+1(80A)+1(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、6層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、Thunderbolt 5ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED Core、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
外寸(mm)275×275×67.5
機能BIOS:256(128+128) Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED Core、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsinks、VRM heatsinks design、ASUS EZ DIY、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Aura RGB header
OSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.3
USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、1 × USB 10Gbps port(1 × Type-A)、2 × USB 5Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band
ストレージTotal supports 2 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10
内蔵グラフィックス2 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.
フォームファクタmATX:244×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、ASUS CPU-Z、Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8(80A)+1(80A)+1(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、6層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、Thunderbolt 5ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
外寸(mm)377×372×302
機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Aura RGB header、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.3
USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、1 × USB 5Gbps port(1 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB 5Gbps port(1 × USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports additional 2 USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports
Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band
ストレージTotal supports 2 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、ASUS CPU-Z 、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・ 独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(70A)+2(70A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、5K 金属コンデンサ MicroFine 合金チョーク、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、USB 20Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim, Wi-Fi Q-Antenna, Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
機能BIOS:256Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS/UEFI AMI BIOS(text-based)、Extreme Engine Digi+:5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design:M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU[red]/DRAM[yellow]/VGA[white]/Boot Device[yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution:M.2 heatsink backplate、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync:Addressable Gen 2 headers
メモリー2×DIMM slots max128GB/DDR5、Supports up to 8400+MT/s(OC)with Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Processors、ECC and Non-ECC/Un-buffered DIMM、Dual channel memory architecture、Supports AMD Extended Profiles for Overclocking(EXPO)、ASUS Enhanced Memory Profile(AEMP)
使用CPUAMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors
OSWindows 11/ Windows 10 64bit/Windows 11(22H2 later)
チップセットAMD B850 Chipset
オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080:Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features:SupremeFX Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Unique de-pop circuit
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB (Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(s) (1 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s) (4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 2.0 port(s) (2 × Type-A)、Front USB (Total 5 ports):1 × USB 10Gbps、1 × USB 5Gbps header(s) support(s) 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header(s) support(s) 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output:max5V/3A
Wi-FiWi-Fi 7:2x2 Wi-Fi 7(802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth up to 2.9Gbps transfer rate
ストレージTotal supports 2×M.2 slots and 2×SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 9000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)
内蔵グラフィックス1×HDMI port、1×USB 10Gbps ports support USB Type-C display outputs
拡張スロット数AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors:1×PCIe 5.0 x16 slot with Q-Release Slim、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:1×PCIe 4.0 x16 slot with Q-Rlease Slim
フォームファクタMini-ITX:170×170
イーサネット対応1×Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
対応ソフトウェアROG Exclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS Exclusive Software:Armoury Crate:AIDA64 Extreme (60 days free trial)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS AI Advisor、ASUS DriverHub、ASUS GlideX、TurboV Core、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS:ASUS EZ DIY、ASUS CrashFree BIOS 3、ASUS EZ Flash 3、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
周波数(Hz)50/60
保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529)
制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御
電源電圧三相200Vクラス
信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能
交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)
保存温度(℃)-40~70
周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)
入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能
出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)
出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし
直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可
保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致
トルクブースト手動トルクブースト
出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能
標高(m)3000以下
耐振動(m/s2)5.9以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)
定格出力電圧(V)3相200~240
周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz
周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能
警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定
振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)
動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能
トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)
周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)
加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)
周波数許容範囲(%)±5
・独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、優れたチョークとコンデンサ、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 2 x Thunderbolt 5 Type-C、1 x Thunderbolt 4 Type-C、1 x DP IN port for Thunderbolt 5、USB 20Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Dual Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7 (802.11be)。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、New M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-DIMM、Q-LED、SafeDIMM。・ProArt Creator Hub: Color Management、WorkSmart。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
OSWindows 11 (22H2 & later)
オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Gold-plated audio jacks- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.
USBタイプRear USB (Total 10 ports)2 x Thunderbolt 5 ports (2 x USB Type-C)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A )1 x USB 2.0 port (1 x Type-A )Front USB (Total 5 ports)1 x USB 20Gbps (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 portsUSB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
Wi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupport Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.
ストレージTotal supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2) M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 modes)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5. M.2_5 slot shares bandwidth with PCIe 4.0 x16 slot. When M.2_5 slot is operating, PCIe 4.0 x16 slot will be disabled.
内蔵グラフィックス1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 5 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs1 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1 Supports up to 2 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors with DP in. Supports up to 1 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors without DP in. For resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. ThunderboltTM 5 bandwidth is limited by DisplayPort 2.1 with up to 77.4 Gbit/s. We recommend chain-connecting the monitors using verified Thunderbolt cables. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. In DP alt mode, supports up to UHBR20. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.
イーサネット対応1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard
対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- Power SavingASUS Driver HubASUS GlideXASUS CPU-ZCreatonFirstProArt Creator HubTurboV CoreThunderbolt ShareUSB Wattage WatcherAdobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
1台
¥86,980
税込¥95,678
22日以内出荷
1
2
3
次へ