カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「etm5」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スロットルバルブET PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブET

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストタイプの流量制御弁
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • ハンドタップ HT TDT(田野井)

    ハンドタップ HT

    TDT(田野井)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじの種類HT
  • コバルトジェットタップ イシハシ精工

    コバルトジェットタップ

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ材質コバルト高速度鋼(HSCO)精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
  • パック入 ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ

    イシハシ精工
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途通り穴専用材質高速度鋼(HSS-E)仕様ブリスターパック品被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
  • SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
  • 深穴用ジェットタップ イシハシ精工

    深穴用ジェットタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
  • ”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工

    ”ジェットタップ”(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
  • ロングネックジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングネックジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
  • パック入 ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)
  • ロングジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • パック入 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
  • パック入 ジェットタップ 3本入り イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ 3本入り

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り
    用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
  • TINSKHジェットタップ イシハシ精工

    TINSKHジェットタップ

    イシハシ精工
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
  • J形 ジェットタップ イシハシ精工

    J形 ジェットタップ

    イシハシ精工
    969税込1,066
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。芯厚が太いので破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)溝数3山数食付:5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • 深穴用ジェットタップ イシハシ精工

    深穴用ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
  • パック入 コバルトジェットタップ イシハシ精工

    パック入 コバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    1,698税込1,868
    1パック
    4日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類M
  • 延長LANケーブル 協和ハーモネット

    延長LANケーブル

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    ホワイト導体AWG24変換タイプLAN-LAN
  • エポック ターボミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ターボミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4表面処理THコート