カテゴリ

  • 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etm5」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • パック入 ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途通り穴専用仕様ブリスターパック品材質高速度鋼(HSS-E)被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
  • コバルトジェットタップ イシハシ精工

    コバルトジェットタップ

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
  • 深穴用ジェットタップ イシハシ精工

    深穴用ジェットタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • ”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工

    ”ジェットタップ”(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
  • ロングネックジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングネックジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
  • ロングジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • パック入 ジェットタップ 3本入り イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ 3本入り

    イシハシ精工
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り
    用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
  • J形 ジェットタップ イシハシ精工

    J形 ジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥969税込¥1,066
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。芯厚が太いので破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)溝数3山数食付:5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • TINSKHジェットタップ イシハシ精工

    TINSKHジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • 深穴用ジェットタップ イシハシ精工

    深穴用ジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • ジェットタップ(ポイントタップ) M5×0.8 H5(+0.06) イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ) M5×0.8 H5(+0.06)

    イシハシ精工
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3416材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数ホモ処理下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H5
  • ジェットタップ(ポイントタップ) M5×0.8 H4(+0.04) イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ) M5×0.8 H4(+0.04)

    イシハシ精工
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3426材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数ホモ処理下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H4
  • パック入 コバルトジェットタップ イシハシ精工

    パック入 コバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック
    5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類M
  • TINSKHジェットタップ イシハシ精工

    TINSKHジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    10日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質SKH精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • パック入 ロングジェットタップ L=100 イシハシ精工

    パック入 ロングジェットタップ L=100

    イシハシ精工
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    10日以内出荷
    パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0619材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)0.8下穴径(Φmm)4.2精度JIS2級食付き部の山数5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじウイットねじ
関連キーワード
タップ・ダイスカテゴリ