カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「eu-10g」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
    タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF電源コード(m)3機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー最長60分
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • EU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラック エレコム

    EU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラック

    エレコム
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    。軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。インターフェイス:USB 。コネクタ形状:USB(A)オス 。対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機、PlayStation3 。対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 。分解能:1600カウント 。レーザー規格:JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 。射出光線種類:不可視波長域 。ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む 。ホイール数:1個 。電源:USBバスパワー 。定格電圧:5V 。カラー:ブラック 。外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm 。サイズ分類:Mサイズ 。ケーブル長:1.5m 。質量:約77g ※ケーブルを含む 。環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ 。VCCI classB対応:○ 。保証期間:6カ月
    コネクタ形状USB接続方式有線分解能1600ボタン数3※ホイールボタン含む色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1読取方式レーザー
  • 法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m エレコム

    法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m

    エレコム
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所

    デジタルトルクレンチテスタ

    東日製作所
    299,800税込329,780
    1台ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
    用途トルクレンチの校正、調整、修理。
  • RS PRO 対応製品 Electro Magnets用 RS PRO

    RS PRO 対応製品 Electro Magnets用

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 対応製品。併用可能製品 = Electro Magnets。。電磁石用 RS Pro カウンタ部品実績のある RS Pro 製品に、これらのマグネット製品が付属しています。このアーマチュアプレートは、電磁石がクランプできるアーマチュアプレートです。この固定穴は、通電時保持と通電時解放電磁石の両方に合わせたサイズになっています。 ニッケルめっきを施した高品質スチールにより、耐久性が向上しています。また、ニッケルは耐腐食性に優れているため、摩耗や損傷から保護されています。さらに、ニッケルめっきを使用すると、磁気力が高まり、保持力がさらに強化されます。これらはすべて、わずか 15 g の超小型軽量設計で、直径 25 mm です。これは、 10 ペンスコインとほぼ同じサイズです。 EU 指令及び RoHS 認定に適合しており、 0.1 % を超える濃度の危険物質は存在しません。また、取り扱い時や梱包時に危険な静電放電が発生しないように遮蔽されています。対応する製品は、セキュリティドアなどの磁気ロックシステムで一般的に使用されています。特長と利点.電磁石用の偽造品またはアーマチュアプレート .ニッケルメッキ鋼製 .直径 15 mm .重量: 15 g . RoHS対応 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    規格DE241部品名称ガスケット図解NoMB248G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2401EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB249G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2402EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MLB2400L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2402U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2402EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB248EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB248L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB248EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2402G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB249L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB248U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2401EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2403U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MLB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2403G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2402L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB249U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2401EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB248EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MLB2400G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10
  • 6カクボルト(+アプセット) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+アプセット)

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様M5X12図解NoMBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.20、SV23 ギヤケース部品_No.7、MB2630L ギヤケース部品_No.10、MB247VG 本体部品_No.24、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.14、MB261EU-DX 本体部品_No.21、MB2603ML チップソー ギヤケース部品_No.10、GKB2402G 本体部品_No.23、GKB2402EU 本体部品_No.19、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.20、MBS320-4F ギヤケース部品_No.8、TK23G 本体部品_No.25、MBS2630T ギヤケース部品_No.10、BC233STD 本体部品_No.24、BC20L ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC300RS-1 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.17、DB261B ギヤケース部品_No.7、MB2303ML ギヤケース部品_No.10、GKB2403G 本体部品_No.23など
  • ジェット BIGM(丸山製作所)

    ジェット

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格WB112-3070-335部品名称ジエツト図解NoGKB2202L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、LPB228EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、GKB2203L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2202U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2203G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、MB26GEX-125 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、GKB2202G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2202EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2203U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2202EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    規格DE211部品名称ガスケット図解NoGKB2202EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2203L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB229U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2201EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、LPB228EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2201EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MLB2200G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2202EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB229L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MLB2200U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2202L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2201EU クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2202U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2203U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2203G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MLB2200L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2202G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2202EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB228P-JA エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
  • 6カクボルト(+)W BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)W

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M6X8アプセツト図解NoBC204S 本体部品_No.10、KC23NXL 本体部品_No.13、GKB2202EG 本体部品_No.16、MBC225G 本体部品_No.16、BK206 本体部品 6カクボルト(+)W_No.10、GKB2201EU 本体部品_No.12、BC232M 本体部品_No.10、MB228EL 本体部品_No.14、GKB2201L 本体部品_No.14、BC233SNL 本体部品_No.13、KC23CSL 本体部品_No.11、KC23RX 本体部品_No.10、KC20A 本体部品_No.11、LBC233M-DX 本体部品_No.41、JC203DX 本体部品_No.10、MB229L 本体部品_No.14、BC203SN 本体部品_No.10、BK23AG 本体部品_No.11、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 6カクボルト(+)W_No.8、LBC233SL 本体部品_No.13、MB227VG 本体部品_No.16、MB227VLT 本体部品_No.14、KC23CS 本体部品_No.11、BC233SG 本体部品_No.15など
  • ポンプボデイ BIGM(丸山製作所)

    ポンプボデイ

    BIGM(丸山製作所)
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
    規格WB5-2582図解NoMB267VLT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、DB262B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.6、BC2000A キャブレータ、リコイルスタータ部品 ポンプボデイ_No.10、MB261EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、MB2660U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、MKF-306 キャブレタ,燃料タンク部品_No.2、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、MB267V-KP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、MBS266 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、MB2330L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.2、MS608C-15 エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品_No.2、MB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.2など