カテゴリ

  • エンジン工具(4)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み

「eu18i」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流/直流:100/12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相電流(A)交流/直流18/8.3始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
並列運転接続キット ホンダ並列運転接続キットホンダ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
発電機 ボディカバー ホンダ発電機 ボディカバーホンダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
LEDミニ投光機 ホンダLEDミニ投光機ホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
直流電源を使ったLEDライト 2口あるUSBコンセントでスマホ・携帯電話の充電が可能 様々な場所で使用可能なクリップ式 防災時の備えにも!
適合機種EU9i、EU9i entry、EU9iGP、EU15iGP、EU16i、EU18i、EU24i、EU26i、EU26iJ、EU28is消費電力(W)10出力USB:2.0A×1または1.0A×2(自動切替)最大出力(W)12全光束(Lm)900USBポート数2電球の種類LED
LEDバルーン投光機 ホンダLEDバルーン投光機ホンダ
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100直径(Φmm)850(バルーン)形式急落下防止式伸縮3段(ポール)消費電力(W)90~300
関連キーワード
ホンダ発電機eu18i特集