カテゴリ

  • エンジン工具(5)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eu24i」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電機 ボディカバー ホンダ発電機 ボディカバーホンダ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
防音型インバーター発電機 ホンダ防音型インバーター発電機ホンダ
219,800税込241,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】0.53電圧(V)直流12/交流100適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)【有効燃料】12.7燃料自動車用無鉛ガソリン名称【エンジン】GX160T2騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88連続運転時間(h)【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV交流電流(A)24相数単相直流電流(A)10始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター定格出力(kVA)2.4エンジン総排気量(cm3)163グリーン購入法適合
並列運転接続キット ホンダ並列運転接続キットホンダ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
発電機用ボディカバー ホンダ発電機用ボディカバーホンダ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
発電機用の収納カバーです。コリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守ります。
用途発電機の保管に。
LEDミニ投光機 ホンダLEDミニ投光機ホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
直流電源を使ったLEDライト 2口あるUSBコンセントでスマホ・携帯電話の充電が可能 様々な場所で使用可能なクリップ式 防災時の備えにも!
適合機種EU9i、EU9i entry、EU9iGP、EU15iGP、EU16i、EU18i、EU24i、EU26i、EU26iJ、EU28is消費電力(W)10出力USB:2.0A×1または1.0A×2(自動切替)最大出力(W)12全光束(Lm)900USBポート数2電球の種類LED
並列運転コンセントプラグ ホンダ並列運転コンセントプラグホンダ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
12日以内出荷
用途並列運転接続キットを使用する際に必要な専用コンセントプラグです。適応アクセサリEU24i ・ EU26i ・ EU28is