カテゴリ

  • エンジン工具(7)
  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 防災用品(2)

「eu9i 部品」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
並列運転コード ホンダ並列運転コードホンダ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
(16010)ガスケットセット ホンダ(16010)ガスケットセットホンダ(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットセット 16010141305 ホンダガスケットセット 16010141305ホンダ(40件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
主な適合純正品番16010-065-930
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)ホンダ(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)451周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型全高(mm)379連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4発電方式多極界磁回転型
ワッシャ プレート 90202-05187 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート 90202-05187YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90202-06010主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
フライホイール,イグニッション イグニッションコイルAY ホンダフライホイール,イグニッション イグニッションコイルAYホンダ
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
番号4
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
ゲージ オイルレベル 15650098730 ホンダゲージ オイルレベル 15650098730ホンダ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
主な適合純正品番15650-098-730
(12209)ステムシール ホンダ(12209)ステムシールホンダ(3件のレビュー)
189税込208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
キャブレターASSY ホンダキャブレターASSYホンダ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
18日以内出荷
GX270T2-SMEJ用の部品です。
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
発電機用ボディカバー ホンダ発電機用ボディカバーホンダ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
発電機用の収納カバーです。コリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守ります。
用途発電機の保管に。
キャブレターAY ホンダキャブレターAYホンダ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
トリコローレ リムストライプ MDF(エムディーエフ)トリコローレ リムストライプMDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
ドゥカティやアプリリア、MVアグスタなどイタリア車に最適なリムストライプで、足回りのモディファイをお楽しみください。12、14、17インチに対応3種類のサイズをご用意しています。(太さは6mmのみとなります)紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。(トリコタイプを除く)
ライン幅(mm)6
SPM CHASSIS 250 EXC-F   EU  09 3CF8103I9EN KTMSPM CHASSIS 250 EXC-F EU 09 3CF8103I9ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
オイルフィルター ATHENA(アテナ)オイルフィルターATHENA(アテナ)
1,198税込1,318
1個
62日以内出荷
ATHENA オイルフィルターは、すべての使用条件下で優れた フィルター処理を保証し、エンジンの正常な動作を妨げる可能性のある不純物を除去します。 品質、信頼性を兼ね備え、幅広いラインアップをご用意しております
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。