カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「euc6」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンコネクタ

    ニッタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM寸法d3(Φmm)4.2負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ユニバーサルクランプ ナベヤ

    ユニバーサルクランプ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
    材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • お手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Lサイズ(180cm) ホームテイスト

    お手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Lサイズ(180cm)

    ホームテイスト
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    お手入れ簡単なユーカリのフェイクグリーンLサイズ180cm!。ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。
    用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)5.5寸法(cm)(約)80×180※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
  • お手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm) ホームテイスト

    お手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm)

    ホームテイスト
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    お手入れ簡単なユーカリのフェイクグリーンSサイズ120cm!。ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。
    用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)3.8寸法(cm)(約)70×120※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)