カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eut6」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンティー

    ニッタ(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィットC1 ユニオンティー ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンティー

    ニッタ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンティー材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(Φmm)4.2適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー

    ニッタ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ ブラック

    NEUTRIK
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンケーブル CAT6Aシリーズ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンケーブル CAT6Aシリーズ ブラック

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CONTACT ASSY,NEUT   35759K0FT61 ホンダ

    CONTACT ASSY,NEUT 35759K0FT61

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • Neutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, NE8FBH NEUTRIK

    Neutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, NE8FBH

    NEUTRIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P●方向: ライトアングル●長さ: 25.6mm●幅: 25mm●深さ: 24.3mm●シリーズ: etherCON●コンタクト材質: 青銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径: 6 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。. 周波数帯域幅: 1 → 100 MHz. 定格電流: 1.5A. 絶縁耐性: 1 kVac. 接触抵抗: ;10 mΩ. 絶縁抵抗: >500 mΩ. 温度範囲: -30 → +80 ℃. 想定される機械的寿命: >1000回. 工具. 適切なシャーシ / パネル穴については、品番 ; 600-105 600-105 及び ; 543-585 543-585 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応