70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げバレル研摩 タキゲンコード24452
1個
1,687 税込1,856
当日出荷






1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)




CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ) 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げバレル研磨
1個
3,668 税込4,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂 質量(g)571 表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、ダイヤル/黒焼付塗装 タキゲンコード24544
1個
6,298 税込6,928
38日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C-441、C-441-Dのスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調整ができます。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質ポリアミド6(PA6) タキゲンコード24455
1個
134 税込147
5日以内出荷

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)470 寸法H(mm)40 表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24425
1個
4,161 税込4,577
当日出荷

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 付属品キー2本・ねじキャップ2個・トリガー穴キャップ1個〔C-441-D〕 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24545
1個
563 税込619
4日以内出荷

充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304) タキゲンコード24650
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200V EV充電用の電力供給用として。 質量(kg)5 トラスコ品番201-2187 セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨) 材質/仕上本体:樹脂 グレー 本体寸法(mm)314×290×177 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-8681-09
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定できます。コントロールボックスを支えることで、ケーブルへの負担を軽減できます。コントロールボックスは付属のベルトで簡単に固定できます。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定し、ケーブルの負荷を軽減します。 関連資料(0.17MB) (0.24MB) 取扱説明書(2.22MB)
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)RSリンクケーブル
RSリンクを構築するEH/EVカウンタの間を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1 ミツトヨ品番936937
1本
3,098 税込3,408
当日出荷


車載充電ケーブルのコネクターを壁面に保持できます。可動式でお好きな場所に設置できます。国内主要EV・PHEV付属の車載充電ケーブルコネクターに対応しています。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルコネクターを好きな場所に保持できます。 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(1.85MB)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げベース/電着塗装 タキゲンコード24710
1個
6,007 税込6,608
当日出荷