カテゴリ

  • 電気材料(210)
    • コンセント(30)
    • 電設用スイッチ(5)
  • 防災用品(94)
    • 非常用電源本体(21)
  • 機構部品(36)
    • 扉・外装部品その他(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
    • 自動車用接着剤(3)
  • 手袋(71)
    • 低圧用手袋(4)
  • 電動工具(96)
    • コードリール(2)
  • 空調・照明・電設資材(1,205)
    • その他通線工具(25)
  • トラック純正部品(4,043)
  • バイク純正部品(2,756)
  • 自動車純正部品(2,129)
  • 制御機器(1,628)
  • 船舶用品・漁業資材(1,377)
  • 農業機械(1,232)
  • 学童・教育用品(1,193)
  • パソコン/周辺機器(907)
  • バイク部品(853)
  • トラック用品・パーツ(726)
  • 作業工具(525)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(440)
  • 安全靴・作業靴(424)
  • 科学研究・開発用品(385)
  • 作業服(369)
  • 家電(323)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(318)
  • 建材・エクステリア(294)
  • 安全保護具(293)
  • メカニカル部品(286)
  • オフィス家具(251)
  • 自転車部品(235)
  • 切削工具(212)
  • 医療(204)
  • 卓上消耗品(155)
  • 測定用品(146)
  • 介護用品(137)
  • 建築金物(131)
  • 厨房用品(127)
  • カー用品(109)
  • 塗装・養生・内装用品(104)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(103)
  • 店舗什器・備品(101)
  • 農業・園芸資材(101)
  • 自動車補修部品(100)
  • 清掃用品(89)
  • 安全標識(86)
  • バッテリー・電装(75)
  • 研磨材(74)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(72)
  • 接着剤・補修材(66)
  • 事務用品(66)
  • 保管用品(58)
  • 物流用品(58)
  • 防犯用品(58)
  • 農具(51)
  • 日用品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • ヘルスケア(40)
  • 洗車・清掃(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 救急・衛生(33)
  • 安全用品(32)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 整備工具・収納(25)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(25)
  • 縫製用品(24)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 塗料(16)
  • 理美容(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • マスク(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 住設機器(11)
  • テープ(9)
  • 梱包用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 完成車(6)
  • 空圧工具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
コンセント個数
定格電流(A)
形状
平刃タイプ
色
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
ブランド
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・パナソニック電工・日東工業・TAKIGEN(タキゲン)・EV・Tech-EV・UNISON(ユニソン)・東芝ライテック・イースタン精工・三協リール・E-Value・EVANS・EverGreen INTERNATIONAL・ホンダ・ミツビシ・メディアカバーマーケット・三菱ふそう・日野自動車・雅・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ev」の検索結果

25,820件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tech-EV 絶縁グローブ Tech-EV

    Tech-EV 絶縁グローブ

    Tech-EV(13件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
    用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス厚さ(mm)0.55色ブルー入数(双)1機能絶縁
  • EV-PHEV屋外コンセント用 パナソニック電工

    EV-PHEV屋外コンセント用

    パナソニック電工(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
  • EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用 屋外コンセント

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント/埋込コンセント極数接地2P
  • EVパネルボンド60(S) EV

    EVパネルボンド60(S)

    EV
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(50mL)
    当日出荷
    「EVパネルボンド60」は金属パネルを接着するための新世代2液型高性能ウレタンボンドです。自動車業界向けに開発された従来の溶接に代わるこのボンドは、金属パネルの接着を容易にします。様々な素材を接着することができるので、鋼板同士はもちろん異種素材接合にも最適です。■スペック 可使時間:60分 乾燥時間:自然乾燥(20℃以上)8時間、強制乾燥(60~70℃)30分+放冷60分 対応鋼板:鋼板、PP、CFPR、FRP、CNF、SMC、アルミ、木材、石材、グラスファイバー、ステンレスなど
    用途<外板専用>危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    EV・PHEV充電用15・20A200V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
  • ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス EVケーブルフック

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,687税込¥1,856
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
    用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
  • EVパネルボンド60(L) EV

    EVパネルボンド60(L)

    EV
    ¥5,898税込¥6,488
    1個(200mL)
    5日以内出荷
    「EVパネルボンド60」は金属パネルを接着するための新世代2液型高性能ウレタンボンドです。自動車業界向けに開発された従来の溶接に代わるこのボンドは、金属パネルの接着を容易にします。様々な素材を接着することができるので、鋼板同士はもちろん異種素材接合にも最適です。■スペック 可使時間:60分 乾燥時間:自然乾燥(20℃以上)8時間、強制乾燥(60~70℃)30分+放冷60分 対応鋼板:鋼板、PP、CFPR、FRP、CNF、SMC、アルミ、木材、石材、グラスファイバー、ステンレスなど
    用途<外板専用>危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV14M
  • 導通ビス EV タカチ電機工業

    導通ビス EV

    タカチ電機工業
    ¥179税込¥197
    1袋(20個)
    欠品中
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EVタイプ

    イースタン精工(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃寸法R(mm)0.6精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • RPクロスガーゼEV オオサキメディカル

    RPクロスガーゼEV

    オオサキメディカル(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1袋(200枚)
    当日出荷
    ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。 高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
    サイズ4号折数4ツ折寸法(cm)25×25アズワン品番64-9604-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 絶縁工具 強力型ニッパ Tech-EV

    絶縁工具 強力型ニッパ

    Tech-EV
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3788全長(mm)165質量(g)202規格IEC60900切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
  • 絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM Tech-EV

    絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM

    Tech-EV
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トルク調整範囲(N・m)5~25差込角(mm)9.5トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40全長(mm)280質量(g)795規格IEC60900ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)5
  • パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)30種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
  • EV充電器 ミースEVポートS UNISON(ユニソン)

    EV充電器 ミースEVポートS

    UNISON(ユニソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。 セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。 ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。 ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。 充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
    材質樹脂質量(kg)2色シルバー高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142差込口形状EV充電用20A 250V
  • PHV・EVコンセント収納用キャビネット Nito

    PHV・EVコンセント収納用キャビネット

    Nito
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    3日以内出荷
    充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
    高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)
  • ブロードレンチEV HIT(ヒット)

    ブロードレンチEV

    HIT(ヒット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。
    用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。トラスコ品番390-4181くわえられる管径(Φmm)16~51くわえられる呼び寸法10~40ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁工具 T型ハンドル 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 T型ハンドル 3/8

    Tech-EV
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3761長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220質量(g)350差込角(mm)9.5規格IEC60900規格
  • 絶縁工具 スクリュードライバー Tech-EV

    絶縁工具 スクリュードライバー

    Tech-EV
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • 絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mm Tech-EV

    絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mm

    Tech-EV
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番460-3737全長(mm)67質量(g)57差込角(mm)9.5
  • EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40定格20A 300V AC適合電線Φ2mmCu(銅)単線結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
  • パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)20種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
  • EVケーブルロック(錠前) TAKIGEN(タキゲン)

    EVケーブルロック(錠前)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
    用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)470寸法H(mm)40表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24425
  • 絶縁工具 ディープソケット 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 ディープソケット 3/8

    Tech-EV
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • 絶縁工具 片口めがねレンチ Tech-EV

    絶縁工具 片口めがねレンチ

    Tech-EV
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
  • 樹脂ベアリング EV-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EV-6Bタイプ

    イースタン精工
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • 電気設備EVコンポライト 河村電器産業

    電気設備EVコンポライト

    河村電器産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)バッテリー BLAZE(ブレイズ)

    BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)バッテリー

    BLAZE(ブレイズ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌日出荷
    リチウムイオンバッテリー
    用途ブレイズスマートEV専用
  • 絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8

    Tech-EV
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3745歯数72全長(mm)200質量(g)340差込角(mm)9.5規格IEC60900規格
  • 絶縁工具 スパナレンチ Tech-EV

    絶縁工具 スパナレンチ

    Tech-EV
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
  • 絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm Tech-EV

    絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm

    Tech-EV
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3753全長(mm)117質量(g)107差込角(mm)9.5規格IEC 60900:2004規格
  • PVR-EV用バイザー 未来工業

    PVR-EV用バイザー

    未来工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌日出荷
    露出スイッチボックス(カバー付)用のバイザーです。 防雨、防犯、イタズラ防止に最適です。 (南京錠取付穴付) 既設の所へ後付けが可能です。
    適合露出スイッチボックス(カバー付)(PVR-EV2A1□)
  • 樹脂ベアリング EV-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EV-Bタイプ

    イースタン精工
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • EV充電器 ミースEVポートM UNISON(ユニソン)

    EV充電器 ミースEVポートM

    UNISON(ユニソン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
    快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。 鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。 ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。 扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。 ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。 充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。 充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。 設置については、アンカー仕様のみとなります。 2人以上の設置工事をお勧めします。 納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
    材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル質量(kg)18色ブラック定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140差込口形状EV充電用20A 250V
  • バルブ (EV05) MAZDA(マツダ)

    バルブ (EV05)

    MAZDA(マツダ)
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット (EV02) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (EV02)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅25mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅25mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    3日以内出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)25種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
  • 給電ポール( ベース付) EV・PHV用 未来工業

    給電ポール( ベース付) EV・PHV用

    未来工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌日出荷
    タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
    付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付色シルバー高さ(mm)(仕上り)1100取付場所2箇所(正面・側面)取付ピッチ(mm)83.5
  • BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) BLAZE(ブレイズ)

    BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)

    BLAZE(ブレイズ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌日出荷
    BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
    用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共にブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20