「ev09sp」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)短尺インシュロック用結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付 モノタロウ結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付モノタロウ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。 コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。 トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。 切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。 切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
用途結束バンドの締め付けと切断にブルー/ブラック仕様ナイロン結束バンド専用質量(g)230適合バンド幅(mm)2.4~4.8
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
結束工具用口金2mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金2mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金2mm残し
口金EVO9SP用口金2mm残し
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
手動工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)手動工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から42日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
結束工具用カッターバーM ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用カッターバーMヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
適合MST9G用替刃
結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
結束工具用口金3mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金3mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金3mm残し
口金EVO9SP用口金3mm残し
ケーブルタイ結束工具 モノタロウケーブルタイ結束工具モノタロウ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。材質(本体)スチール質量(g)310材質(グリップ)PVC適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6
手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット)手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
インシュロックタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用替刃ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1個
欠品中
結束工具 タイメイト EVO9SP 替刃
種別EVO9SP用用替刃
T8スタードライバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)T8スタードライバーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
種別EVO7SP用T8スタードライバー
結束バンド締め機 JTC結束バンド締め機JTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷
使用範囲(mm)2.2~4.8
結束工具(タイメイト)MK15 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具(タイメイト)MK15ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g)538
ケーブルタイガン EVO7iSPシリーズ HELLERMANNTYTONケーブルタイガン EVO7iSPシリーズHELLERMANNTYTON
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
メンテナンスが極めて少ない快適で確実なグリップのためのスリップ防止ハンドル最小限の力で素早く正確な塗布便利で簡単な張力調整狭いスペースで使用するための延長されたスリムなノーズ。
材質金属、プラスチックタイプ結束バンドツールシリーズEVO7iSPケーブル結束許容度(mm):2.5~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
リアスチールスプロケット 520-43 44203-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-43 44203-43AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-43販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:43チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-39 44203-39 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-39 44203-39AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-39販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:39チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数39Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-41 44203-41 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-41 44203-41AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-41販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:41チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数41Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-42 44203-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-42 44203-42AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-42販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:42チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-40 44203-40 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-40 44203-40AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-40販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:40チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-38 44203-38 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-38 44203-38AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-38販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:38チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数38Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
メタルタイ結束専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ結束専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。
質量(g)455
HellermannTyton ケーブルタイガン MK9SSTシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルタイガン MK9SSTシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
材質メタルシリーズMK9SST適合ケーブルタイ幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら