カテゴリ

  • 自転車部品(49)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 制御機器(25)
  • 家電(16)
  • 測定用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ev3」の検索結果

関連キーワード
211件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EV3 補充部品パック 2 レゴエデュケーション

    EV3 補充部品パック 2

    レゴエデュケーション
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    3日以内出荷
  • EV3 補充部品パック 7 レゴエデュケーション

    EV3 補充部品パック 7

    レゴエデュケーション
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】 ハウステック

    交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】

    ハウステック
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    交換用浄水カートリッジ(3個入)
    適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)
  • 交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】 ハウステック

    交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】

    ハウステック
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷
    交換用浄水カートリッジ(1個入)
    適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • エンビ三角棒 光

    エンビ三角棒

    光(1件のレビュー)
    ¥50税込¥55
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 丈夫で加工性の良い三角棒です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • 導通ビス EV タカチ電機工業

    導通ビス EV

    タカチ電機工業
    ¥189税込¥208
    1袋(20個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ16×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • EVAウルトラバケツ 角 EV-03 PRO:TRUST(プロトラスト)

    EVAウルトラバケツ 角 EV-03

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    5日以内出荷
    必需品のロープ付!(オモリ入り)
    用途内蔵オモリ入りの反転バケツ。ロープ付。色ブルー・イエローのいづれか
  • CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式 CST(チェンシンタイヤ)

    CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式

    CST(チェンシンタイヤ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
    厚さ(mm)1.2サイズ26×1-3/8バルブEV30(英式)
  • 振動モーター エクセン

    振動モーター

    エクセン
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
    電圧(V)200電源三相モーター2極三相誘導モーター保護等級IP66
  • 架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル 協和ハーモネット

    架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
    用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル色灰種類通信ケーブル導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ12×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • 自転車チューブ H/E  袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ16×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ24×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ12・1/2×2・1/4タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ22×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • プロセスチューブフィッテング イチネンTASCO

    プロセスチューブフィッテング

    イチネンTASCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。
    仕様特殊Oリング締付型
  • 32mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) エスコ

    32mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-3材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)32
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ20×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)

    Eハンガークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
  • トランス用端子台(固定式)TEVシリーズ パトライト(PATLITE)

    トランス用端子台(固定式)TEVシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥818税込¥900
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付方式直付け極数8P結線方式ネジ
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ18×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • 31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
    サイズ31.5型(80.0cm)応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7種類IPS消費電力(W)18、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)196コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.182×0.182 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度140 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
  • 超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT

    超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV

    THECUT
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
    先端角(°)60
  • [HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ

    [HSSE]ポイントタップ(ISO)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1本
    翌日出荷
    通り穴用。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
  • 19mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) エスコ

    19mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-31材質亜鉛ダイカスト形状三方適合径(Φmm)19
  • ヒポポアイランド ポチ袋 ナカバヤシ

    ヒポポアイランド ポチ袋

    ナカバヤシ
    ¥199税込¥219
    1パック(3枚)
    3日以内出荷
    3つ折りしたお札が入るポチ袋。お年玉やメッセージカードなど、ちょっとしたギフトシーンで役立ちます。
    材質上質紙文字内容お年玉、メッセージカード本体質量(g)2寸法(横×縦)(mm)70×110(フラップをたたんだ状態)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT

    超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV

    THECUT
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
    先端角(°)90
  • 電動油圧式圧着工具 カクタス

    電動油圧式圧着工具

    カクタス
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
    用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
  • 25mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) エスコ

    25mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-32材質亜鉛ダイカスト形状三方適合径(Φmm)25
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • 【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC EIZO

    【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC

    EIZO
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
    付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、 Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、 DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8質量(kg)約12.1、モニター部:約9.2表面処理アンチグレア対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250最大消費電力(W)222コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.233×0.233mm(横×縦)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度3440×1440(推奨)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)応答速度標準値:5ms(中間階調域)スピーカー4.0W+4.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM動作湿度(%)20~80Webカメラ500万画素、 マイク内蔵、 Windows Hello対応取付穴ピッチ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比21:9走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz入出力端子【映像信号 】USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・ HDCP 2.3 / 1.3)、 DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、RJ-45(1000BASE-T対応)【音声】USB Type-C、 DisplayPort、 HDMI×2、ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)モニターサイズ34.1型(86.7cm)パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300(標準値)
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • [ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ

    [ステンレス用]ポイントタップ(ISO)

    エスコ
    ¥1,210~税込¥1,331~
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    通り穴用。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
  • DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 32GB BUFFALO(バッファロー)

    DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 32GB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    ・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
    付属品取扱説明書(保証書)仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。色ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • CS0BNEV30 ラク早チューブ 20×2.125 英式 CST(チェンシンタイヤ)

    CS0BNEV30 ラク早チューブ 20×2.125 英式

    CST(チェンシンタイヤ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    4日以内出荷
    らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
    厚さ(mm)1.2サイズ20×2.125バルブEV30(英式)