カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • 家電(15)
  • 学童・教育用品(9)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)

「evolt」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic 乾電池 エボルタ Panasonic(パナソニック)Panasonic 乾電池 エボルタPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1パック(14本)
当日出荷
長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10入数(本)14
25 アルテグラ SHIMANO(シマノ)25 アルテグラSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ULTIMATE EVOLUTION価格帯の常識を超える回転性能と耐久性を装備し、多くのアングラーに人気のアルテグラ。より滑らかで安定した巻きを追求したコアソリッドシリーズの設計は、バイブレーションプラグなど引き抵抗の大きなルアーを一定速度で巻き続ける釣りにおいてとくにその真価を発揮。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンの追加でさらにレベルアップした基本性能は、エントリーユーザーはもちろんコアユーザーにも納得の使い勝手に仕上がっている。ラインナップは新登場のC2500SHGを含む全11機種。
ベアリング(数BB/ローラ―)5/1
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 4本セット スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 4本セットスリーアールソリューション
949税込1,044
1個
当日出荷
カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。
寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約55(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入 Panasonic(パナソニック)単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
449税込494
1パック(2本)
当日出荷
単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Pioneer(パイオニア)製品対応 スリーアールソリューションenevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Pioneer(パイオニア)製品対応スリーアールソリューション
879税込967
1個
当日出荷
Pioneer(パイオニア)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。
質量(g)25.6電圧(V)2.4パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×21×11
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 SHARP(シャープ)製品対応 スリーアールソリューションenevolt エネボルト ニッケル水素充電池 SHARP(シャープ)製品対応スリーアールソリューション
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
SHARP(シャープ)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。
パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800
enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形 スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形スリーアールソリューション(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。寸法(mm)約Φ16.7×34質量(g)約18電圧(V)3バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)1500
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セットスリーアールソリューション
709税込780
1個
当日出荷
カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。
寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セットスリーアールソリューション
699税込769
1個
当日出荷
CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。
用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計寸法(mm)約27×Φ15.2質量(g)約11電圧(V)3本数2バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)900使用推奨期限2年
パイロット エボルト2+1 パイロットパイロット エボルト2+1パイロット
1,198税込1,318
1個
当日出荷
あなたの手元を美しく飾る多機能筆記具、2+1EVOLT(エボルト) 美しく輝くアルミボディが、あなたの手元を美しく飾ります。上質なボディにボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載。スマートなビジネスユースに、ちょっとしたプレゼントに、幅広くお使いいただけます。
インク色黒・赤色数2色+シャープペン
BOLT,LEVER PIVOT  90114300003 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90114300003ホンダ
789税込868
1個
5日以内出荷
BOLT,LEVER PIVOT  90115371980 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90115371980ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
BOLT,LEVER PIVOT  90114MKEAG1 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90114MKEAG1ホンダ
649税込714
1個
5日以内出荷
BOLT LEVER,PIVOT  90114MK5000 ホンダBOLT LEVER,PIVOT 90114MK5000ホンダ
369税込406
1個
5日以内出荷
BOLT,LEVER PIVOT  90113KR5000 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90113KR5000ホンダ
409税込450
1個
5日以内出荷
BOLT,L.LEVER PIVO  90116HA5770 ホンダBOLT,L.LEVER PIVO 90116HA5770ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
BOLT,LEVER PIVOT  90112KV6910 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90112KV6910ホンダ
379税込417
1個
5日以内出荷
BOLT,LEVER PIVOT  90113GAH710 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90113GAH710ホンダ
479税込527
1個
5日以内出荷
BOLT,LEVER PIVOT  90113KCZ000 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90113KCZ000ホンダ
269税込296
1個
5日以内出荷
BOLT,LEVER PIVOT  90114064000 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90114064000ホンダ
679税込747
1個
5日以内出荷
BOLT,LEVER PIVOT  90114MKEAJ1 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90114MKEAJ1ホンダ
649税込714
1個
5日以内出荷
BOLT,LEVER PIVOT  90112MBN670 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90112MBN670ホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
BOLT,LEVER PIVOT  90114KF0770 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90114KF0770ホンダ
429税込472
1個
5日以内出荷
BOLT,LEV.PIVOT  90114371980 ホンダBOLT,LEV.PIVOT 90114371980ホンダ
929税込1,022
1個
5日以内出荷
BOLT,LEVER PIVOT  90115MKEAJ1 ホンダBOLT,LEVER PIVOT 90115MKEAJ1ホンダ
599税込659
1個
5日以内出荷
BOLT,L.LEVER PIVO  90116HA2770 ホンダBOLT,L.LEVER PIVO 90116HA2770ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
BOLT,PIVOT  90114GEV711 ホンダBOLT,PIVOT 90114GEV711ホンダ
549税込604
1個
5日以内出荷
EVOLTA アルカリ乾電池単1形・単3形・単4形セット Panasonic(パナソニック)EVOLTA アルカリ乾電池単1形・単3形・単4形セットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
どんな機器でも長持ち あらゆる機器に使用可能 全ての電流域で高性能を発揮
用途いざという時の備えに。セット内容アルカリ乾電池単1形×2本・単3形×6本・単4形×4本グリーン購入法適合タイプ単1形・単3形・単4形本数12本
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Brother(ブラザー)製品対応 スリーアールソリューションenevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Brother(ブラザー)製品対応スリーアールソリューション(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
Brother(ブラザー)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。
質量(g)38電圧(V)3.6パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×32×11
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装 RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation
仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500EBROADCOM
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレールRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
25 アルテグラ SHIMANO(シマノ)25 アルテグラSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ULTIMATE EVOLUTION価格帯の常識を超える回転性能と耐久性を装備し、多くのアングラーに人気のアルテグラ。より滑らかで安定した巻きを追求したコアソリッドシリーズの設計は、バイブレーションプラグなど引き抵抗の大きなルアーを一定速度で巻き続ける釣りにおいてとくにその真価を発揮。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンの追加でさらにレベルアップした基本性能は、エントリーユーザーはもちろんコアユーザーにも納得の使い勝手に仕上がっている。ラインナップは新登場のC2500SHGを含む全11機種。
ベアリング5個ローラー数1
中継機対応特定小電力トランシーバー KENWOOD中継機対応特定小電力トランシーバーKENWOOD
27,980税込30,778
1個
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。 3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP67 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書ブラック種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5電波形式F3E防塵防水性能IP54/55/67送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
ツープラスワン エボルト パイロットツープラスワン エボルトパイロット(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
あなたの手元を美しく飾る多機能筆記具、2+1EVOLT(エボルト) 美しく輝くアルミボディが、あなたの手元を美しく飾ります。上質なボディにボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載。スマートなビジネスユースに、ちょっとしたプレゼントに、幅広くお使いいただけます。
方式回転&ノック式適合替ゴム:HERFS-10材質(軸鞘)ダブルアルマイト全長(mm)143種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.9インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤)インク油性アクロインキ色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字
単3形 単4形専用 電池チェッカー enevolt basic スリーアールソリューション単3形 単4形専用 電池チェッカー enevolt basicスリーアールソリューション
899税込989
1個
4日以内出荷
電池を軽く置くだけで残量をチェックできる、外部電源不要のコンパクトチェッカー。単3・単4電池に対応し、マンガン・アルカリを4段階で表示。単3電池ほどの小型サイズで収納しやすく、付属QRシールで残量確認から買い足しまでスムーズに行えます。
寸法(mm)約65×20×22質量(g)14、約19(パッケージ込み)対応【電池】単3,4形(アルカリ・マンガン乾電池)保証期間ご購入日より1年間
オプション ノイズダンパー (109db) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプション ノイズダンパー (109db)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
Honda CRF250R/RX 用 Evolution Line(S-H2MET13-FDHLTA) 向けのオプションノイズダンパー(SS)。109 dB/A の騒音レベルが求められるサーキットでの使用を前提に特別に開発されています。
主な適合車種CRF250R/CRF250RX 25
Relay SPDT Sealed SPARKFUNRelay SPDT SealedSPARKFUN
969税込1,066
1個
33日以内出荷
These are high quality Single Pole - Double Throw(SPDT)sealed relays. Use them to switch high voltage、and/or high current devices.This relay's coil is rated up to 12V、with a minimum switching voltage of 5V. The contacts are rated up to 5A(@250VAC、30VDC).NoteIn the Datasheet below there is a pin layout listed as "Bottom View." Be aware、this pin layout is actually the top-down view NOT bottom-up.
アズワン品番67-0452-51
JAVSEVSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 12ポイント 3/8 ソケット J.10AVSE FACOMJAVSEVSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 12ポイント 3/8 ソケット J.10AVSEFACOM
5,998税込6,598
1個
73日以内出荷
ハンドスクリュー用。 ドライブビット3/8"-9.53mm。 OGVプロファイル。
用途ビット質量(g)40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら