40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC 使用流体排水
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EVUC(エバック)ドレンホース
カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包)
材質PE 呼び径14 ホース長さ(m)50 寸法B(Φmm)19 寸法A(Φmm)14
1箱(3巻)
9,798 税込10,778
3日以内出荷

機器メーカー各社が認める品質 リーズナブルで多様な施工現場で活躍 必要な長さ・数だけ、カットして使用 施工現場に合わせてカット可能。 接続パーツ付のセットも販売。 カット品 (p14×1m.2m) も展開。
材質チューブ:軟質PVC、補強線:硬質PVC、断熱材:発泡PE 厚さC(mm)6
1巻ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(20個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合) 使用流体排水
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包) 高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用 サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PE ホース長さ(m)50
1箱(3巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(20個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVUC(エバック)排水ホース
一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP ホース長さ(m)20 使用流体排水
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(20個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策) 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC 使用流体排水
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包) 高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用 サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PE 呼び径14 ホース長さ(m)50 寸法B(Φmm)19 寸法A(Φmm)14
1箱(3巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1袋(10個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 ホース長さ(m)0.5 ホース長さ(mm)500 特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

逆止弁と封水トラップのW効果で、悪臭・虫の侵入をシャットアウト お手入れ簡単 コンパクトで省スペース 本体が透明で内部確認がラク 高い防臭効果
種別トラップ
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のドレンホースを1本にまとめる際に使用 呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
材質PE 適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16 呼び径(Φmm)14・16
1箱(100個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

材質PP 許容荷重(kg)50 寸法H(mm)67 寸法L1(mm)362 寸法L2(mm)410 寸法W1(mm)64 寸法W2(mm)122
1箱(60個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1袋(20個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作 <施工の精度をアップ> 管の内部がフラット構造。排水がスムーズ 接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減 透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能 専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に 断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止 専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能 <施工を効率化> エルボやソケットが接着済み →施工がラク ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消 <メンテナンス簡単> 専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE 最小曲げ半径(mm)138 ホース内径(Φmm)19
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー 半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能 内管フラットでスムーズ排水 片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC 最小曲げ半径(mm)90 使用流体排水 適合塩ビ管Φ50
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<同径> 半透明タイプ 通水、管の挿入状態が確認可能 <異径> 多様な施工現場にも対応
材質PVC、断熱材発泡PE 半透明
1袋(20個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作 <施工の精度をアップ> 管の内部がフラット構造。排水がスムーズ 接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減 透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能 専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に 断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止 専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能 <施工を効率化> エルボやソケットが接着済み →施工がラク ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消 <メンテナンス簡単> 専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE 最小曲げ半径(mm)138 ホース内径(Φmm)19
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVUC(エバック)エバフレキ LFK型
洗濯機パントラップから床下排水口への縦引排水用 内管フラットでスムーズ排水 防臭キャップ付きで、排水口からのニオイをシャットアウト オール樹脂製、寸法合わせ時のカットが簡単
材質チューブ材・防臭キャップ:軟質PVC、補強線:PP、ナット:ABS、パッキン:EPDM 最小曲げ半径(mm)130.5 適合ねじG2' 1/2 ホース長さ(m)0.62 ホース長さ(mm)620 芯ずれ幅(mm)140 曲げ角度(°)最大220
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

本体用ドレンホースとの接続相性が抜群 エアコンメーカー各社からの採用実績は、業界トップクラス 施工の手間を削減 接続部品&加工が不要 接着剤が不要で乾燥の待ち時間もなし 断熱加工不要 ホース採寸不要 施工が簡単(差し込んでテープで止めるだけ) 必要な時、必要な本数だけ使用。1mの定尺で採寸不要 トータルコストを削減 ストレートで巻ぐせなし
材質ホース:PE、断熱材:発泡PE、パッキン:エストラマー樹脂 呼び径14 最小曲げ半径(mm)90(3D) ホース長さ(m)1 ホース呼び径(Φmm)14
1箱(20本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

拡管構造により、パイプ内管との段差がほとんどなし 内管フラットでスムーズ排水 一体構造により接着箇所が減少 両端拡管(受け口)タイプ 接続方法:接着+バンド 1本に2個付
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP、バンド:SUS 最小曲げ半径(mm)186 使用流体排水 適合塩ビ管Φ50
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EVUC(エバック)消音バルブ
外気の侵入を防ぎ、ポコポコ音の発生を防止 逆止弁が取り外し可能でお手入れ簡単 アダプター着脱で呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応 悪臭・虫の侵入をシャットアウト
材質本体:アクリル樹脂、逆止弁・Φ14アダプター:エストラマー樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)76×24×24 適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16 呼び径(Φmm)14・16
1個ほか
859 税込945
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVUC(エバック)エバガード
虫の侵入をシャットアウト ドレンホース先の跳ね上がりを防止(両面テープ付) 取り付け、取り外し簡単 呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
材質PVC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×45×27 適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16 呼び径(Φmm)14・16
1個ほか
399 税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より軽く、よりコンパクト 耐衝撃性に優れる 軽量で優れた耐久性 袋入りで汚れにくいパッケージ
材質PP 許容荷重(kg)60 寸法H(mm)55 寸法L1(mm)374 寸法L2(mm)406.5 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)110
1箱(100個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
759 税込835
3日以内出荷

1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・洗面所・浴室などの換気扇接続用ジョイント ダクトの種類に応じて2品種を用意し、施工の効率化に貢献 伸縮自在で形状保持。 狭い場所での施工がスムーズ 軽量で環境負荷が小さい非塩ビ素材 サビなどによる腐食・破損 (穴あき) を防止
材質チューブ材・補強線:PE、バンド:SUS 最小曲げ半径(mm)100 ホース長さ(mm)400~800
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用 材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP 使用温度(℃)0~50
1巻
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)