カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(611)
- 農業機械(441)
- バイク純正部品(363)
- 制御機器(243)
- 油圧機器・油圧ホース(189)
- パソコン/周辺機器(145)
- 空調・照明・電設資材(130)
- 科学研究・開発用品(128)
- メカニカル部品(122)
- 建築金物(91)
- 自動車純正部品(87)
- 船舶用品・漁業資材(71)
- 家電(64)
- 自転車部品(61)
- 測定用品(56)
- トラック純正部品(53)
- バイク部品(52)
- 学童・教育用品(48)
- 物流用品(47)
- トラック用品・パーツ(45)
- オフィス家具(37)
- 卓上消耗品(33)
- 切削工具(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 医療(22)
- 防災用品(21)
- 建材・エクステリア(20)
- 電動工具(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 自動車補修部品(17)
- 作業服(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 厨房用品(15)
- 機構部品(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 清掃用品(14)
- カー用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 洗車・清掃(10)
- 梱包用品(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 事務用品(9)
- 保管用品(8)
- テープ(8)
- 溶接用品(8)
- 住設機器(8)
- 塗料(7)
- 作業工具(7)
- 整備工具・収納(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 日用品(5)
- 安全用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 介護用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 電気材料(4)
- 防犯用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 名入れカレンダー(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- New-Era(ニューエラー)(440)
- BIGM(丸山製作所)(418)
- ホンダ(372)
- SMC(310)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- SHIMANO(シマノ)(76)
- RS PRO(60)
- メディアカバーマーケット(60)
- 武藤化学(54)
- 三菱ふそう(53)
- SUS(エスユーエス)(48)
- ニッサン(48)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(44)
- omron(オムロン)(43)
- 雅(36)
- NSK(日本精工)(32)
- AbuGarcia(アブガルシア)(32)
- ミツビシ(27)
- AXIAS(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ew 50」の検索結果

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から112日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
GYEON Q2M EcoWash Q2M-EW50 500 ml
GYEON(ジーオン)¥2,898税込¥3,1881個(500mL)8日以内出荷無水洗車を可能にした汚れ落とし剤です。使用方法本液を水で1:10~1:15の割合で希釈してから柔らかいマイクロファイバークロスなどにスプレーし、液剤が残らないようによく拭き上げてください。容量(mL)500危険物の類別非危険物
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
残留塩素チェッカー
タニタ(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22色ホワイト測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀質量(g)約82(電池を含む)電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本測定範囲(mg/L)0~0.80測定回数5000回測定対象遊離残留塩素(水道水限定)最小目盛0.05mg/L保証期間1年耐水性防滴IPX5
Samtec ピンヘッダ Flex Stack EWシリーズ
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381袋(4個)7日以内出荷仕様シリーズ:Flex Stack EWピッチ:2.54mmコンタクト数:50行数:1ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:3AEW Series 2.54mm Through Hole Board Stackers. Single row 2 stacker heights (distance between boards) available Supplied in bags containing 4 board stackers Contact material: Phosphor Bronze Plating: gold contact (longest tail), remainder tin Accepts 0.64mm square pins for board to board applicationsRoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ二重フタ共栓 M248EWシリーズ
ミヤコ¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から15日以内出荷3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
富士電機¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷から82日以内出荷極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980税込¥41,7781箱(10本)当日出荷から7日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
PCスタンダードハケ 水性用
アサヒペン(1件のレビュー)¥699税込¥7691本(50mm)当日出荷優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から34日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥539~税込¥593~1巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
リサイクル鉛筆9800EW HB
uni(三菱鉛筆)¥45税込¥501本当日出荷スラット(鉛筆の軸材料となる加工板材)の「ふし」や「欠け」で使えない部分を切断し、残った使える木片同士をつなぎあわせました。硬度HBエコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177.0×47.0×17.0主な用途一般用グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112128
新建材フック ピンEW
WAKI(和気産業)¥679税込¥7471個当日出荷ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ材質スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ幅(mm)50高さ(mm)55奥行(mm)17耐荷重(kg)15
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +120℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
...





















![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)