カテゴリ
- 農業機械(117)
- 制御機器(81)
- 測定用品(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車補修部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- カー用品(6)
- 切削工具(6)
- 家電(6)
- 物流用品(5)
- テープ(5)
- 事務用品(5)
- 塗料(4)
- 医療(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(114)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(34)
- omron(オムロン)(19)
- 共立電気計器(11)
- 富士電機(11)
- Aratas(旧:omron)(6)
- エスコ(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- タニタ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Canon(4)
- 星光産業(4)
- フォーク(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ELPA(3)
- TRUSCO(3)
- ホンダ(3)
- 遠藤工業(2)
- 象印マホービン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ew-5」の検索結果

スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
キャパティEW4 EW5用ベース
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ファイルボックスEW4、EW5タイプの移動をスムーズに行えるキャスター付ベースです。足下コロコロ出し入れ自由!付属品キャスター4個材質スチロール樹脂(バージン)質量(kg)0.72外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×347×98(65)※()内はキャスターを含まない寸法RoHS指令(10物質対応)対応
残留塩素チェッカー
タニタ(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22色ホワイト測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀質量(g)約82(電池を含む)電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本測定範囲(mg/L)0~0.80測定回数5000回測定対象遊離残留塩素(水道水限定)最小目盛0.05mg/L保証期間1年耐水性防滴IPX5
低圧用検電器
共立電気計器(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。使用電圧範囲(V)AC90~1000(Lo低感度)、AC20~1000(Hi 高感度)使用周波数(Hz)50/60付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書幅(mm)Φ20高さ(mm)153質量(g)約40(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2測定方式非接触式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ20×153連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2ディスプレイ光、音感度調整あり対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁色昼白色相当タイプ標準タイプ定格電力(W)7定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2電球の種類LED![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980税込¥41,7781箱(10本)当日出荷から7日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
PCスタンダードハケ 水性用
アサヒペン(1件のレビュー)¥699税込¥7691本(50mm)当日出荷優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製E-リングワッシャー
ホシモト(1件のレビュー)¥11税込¥121個当日出荷から9日以内出荷用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁タイプクリップタイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線太さ(mm2)0.75芯数2電線仕様-種別2PNCT電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357使用場所屋外用特殊用途防雨
スリムプロテクター4
星光産業(3件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷ドアエッジを傷から護るプロテクター。 両面テープと挟み込み式でガッチリ固定。 耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×150×15
レンズフード EW-53
Canon¥1,298税込¥1,4281個当日出荷画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。対象機種EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
スリムプロテクタープラス3
星光産業(4件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から5日以内出荷ドアエッジを傷から護るクリアタイプのプロテクター 両面テープと挟み込み式でガッチリ固定 耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)(ショート×2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(小)11×85×15、(大)11×150×15
ドアプロテクター CB
星光産業(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷ドライカーボン調の軟質素材でキズを防止 挟み込みタイプで簡単取付け 両面テープ貼付け寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×97×9
アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ピンセットの技術革新、オール削り出しのアルミニウム製ピンセットです。 わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくいです。 ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働きます。用途細かな組立作業など。 平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業など。材質アルミ合金幅(mm)6.1全長(mm)95質量(g)6
SUS製E-リングワッシャー
ホシモト(2件のレビュー)¥11税込¥121個当日出荷から9日以内出荷用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用ステンレス鋼材硬さHRC40~50RoHS指令(10物質対応)対応
残留塩素計用CLセンサー
タニタ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番765-8516適合本体EW520WH材質ABS寸法(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)材質(本体)ABS質量(g)約90寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
残留塩素計セット
タニタ¥49,980税込¥54,9781台欠品中基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8508材質ABS寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202色ホワイト測定範囲0.00~2.00mg/L材質(本体)ABS質量(g)約250電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用最小表示0.01mg/L測定範囲(mg/L)0.00~2.00機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分)測定対象水道水保証期間1年電池寿命連続約150時間使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥539~税込¥593~1巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
エホート ダイヤモンドカップ 125mm
EFFORT(エホート)¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材穴径(Φmm)22(リング:15)外径(Φmm)125チップ幅(mm)8チップ厚さ(mm)5
鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用
マルエム(自動車用品)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5g×100個)ほか当日出荷から6日以内出荷主に各自動車メーカーの純正アルミワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 各メーカーの純正アルミホイール(厚リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。用途乗用車用適合厚口アルミホイール用材質鉄最大隙間(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル照度計
共立電気計器¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
アースワッシャー
日本シーム工業¥9,998税込¥10,9981箱(9個)4日以内出荷フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい厚さ(mm)1.5
残留塩素計セット
タニタ¥69,980税込¥76,9781台欠品中pH自動補正機能を搭載した本格派。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。付属品CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8541色ホワイト質量(g)約260電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用測定範囲(mg/L)0.00~2.00(CL測定)測定範囲(pH)2.00~12.00(pH測定)測定範囲(mV)±1500(ORP測定)電池寿命連続約100時間アズワン品番2-6234-21主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
スリムプロテクター4
星光産業(1件のレビュー)¥599税込¥6591個4日以内出荷ドアエッジを傷から護るスモークタイプのプロテクター 両面テープと挟み込み式でガッチリ固定 耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×150×15
フェニックスワゴン用 立掛け仕切り
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。2本の三方枠に取り付けて、保管スペースを縦に仕切ります。付属品蝶ねじ(2本)材質スチール:ユニクロメッキ奥行(mm)425
フルイドフィルムBEW
フルイドフィルム¥109,800税込¥120,7801缶(18.92L)4日以内出荷ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管 顔料が添加された外部用用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm) 船舶のバラストタンクのコーティングに使用 特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布 永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品タイプジェルタイプ形態ジェルタイプ(外部用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
レンズフード
Canon¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から7日以内出荷画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
低VOC両面テープ EW-514DB
日東電工(旧:Permacel)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から翌々日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応










![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)











![サラ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685281-141007-02.jpg)



















![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521528-170331-02.jpg)