カテゴリ
- 自転車部品(16)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
「ew-sd50」の検索結果

DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
シートポストバッテリーアダプター for Di2
DEDA ELEMENTI¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から6日以内出荷デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。長さ(mm)70色ブラック質量(g)10
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷図解NoMK058-20 希望付属品部品_No.10、MS153EW-3K 本体部品_No.33、MS153EW-3M 本体部品_No.33、MS058-25 希望付属品部品_No.10、GS51EMR-50L ホンタイ部品 ホースバンド_No.43、SD058-25 希望付属品部品 ホースバンド_No.10、MK058-25 希望付属品部品_No.10、MS058-25 希望付属品部品_No.6、MS058-20 希望付属品部品_No.6、MK058-20 希望付属品部品_No.6、SD058-20 希望付属品部品 ホースバンド_No.10、SD058-25 希望付属品部品 ホースバンド_No.6、MK058-25 希望付属品部品_No.6、SD058-20 希望付属品部品 ホースバンド_No.6、MS058-20 希望付属品部品_No.10
デュラエースDI2 ケーブル 左右レバーセット SW-R9150
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。 ハンドル上部を握ったままで素早いシフティング:ハンドルバー中央上部のどこにでも簡単に取付けできます。ケーブル長(mm)261
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
ボールバルブ
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷部品名称ボールバルブ図解NoMS310ESL-2M 調圧装置部品_No.61、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.59、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.58、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MS310EA-K 調圧装置部品_No.58、SD31EA 調圧装置部品_No.58、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.59、MS410EA-H 調圧装置部品_No.58、SD41 調圧装置部品_No.61、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.58、MS410ESL-3M 調圧装置部品_No.58、MK41EC-2 調圧装置部品_No.58、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.59、MS310EW-2K 調圧装置部品_No.56、MSA410-K 調圧装置部品_No.57、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.59、MK31 調圧装置部品_No.61、MS410R2-K 調圧装置部品_No.59など
六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス)
大阪魂(23件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER
プロファイルデザイン¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+
エレクトリックワイヤーツール
ParkTool(パークツール)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。アズワン品番64-8086-21
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1200 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)1200
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 300 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)300
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1600 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)1600
プレツシヤプレート
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷図解NoMP5000E-M332152エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレツシヤプレート_No.47、SDW1109 -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.50、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.74、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.74、BSA-536シリーズ -A エンジン 燃料フィルタ、燃料パイプ、速度調整板部品_No.14、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.47、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.62、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.74、BSA-535 シリーズ エンジン 速度調整板部品_No.7、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.74、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.38、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.60など