カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 農業機械(5)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ew125」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    種類一般配線用瞬時固定型接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • フロアタイル エグザウッド クラフトチーク 川島織物セルコン

    フロアタイル エグザウッド クラフトチーク

    川島織物セルコン
    13,980税込15,378
    1箱(22枚)
    4日以内出荷
    エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
    寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4面取りリアルエッジ全厚(mm)3面積(m2)3.01/箱
  • 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    モータータイプモータなし
  • マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ

    マルチスリング HE形 両端アイ形

    シライ(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • 汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機

    汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形

    富士電機
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • チップ ZCEW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ZCEW

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形 富士電機

    汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形

    富士電機
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • 用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機

    用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用

    富士電機
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • EW2A Series SWD 125 IDEC(和泉電気)

    EW2A Series SWD 125

    IDEC(和泉電気)
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで車体の小型化に貢献。
    用途モバイルプラットフォーム、産業用ロボット、AGV および AMRその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V車輪径(Φmm)125高さ(mm)124最大トルク(N・m)37定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safetyコード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリーなし安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/PleタイヤタイプPU 80 sh.A垂直負荷重(kg)250最大推進力(N[kgf])600[61.2]コネクタI/O、DC 24V、CAN、USB入出力【モーター】x2 安全入力 STO/SBC走行速度(km/h)~3.2エンコーダ種類406 ppr SIL2/PLdIP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)
  • 富士電機機器制御  FePSU 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 FePSU

    富士電機機器制御
    329,800税込362,780
    1個
    22日以内出荷
  • 富士電機機器制御  漏電遮断器 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 漏電遮断器

    富士電機機器制御
    87,980税込96,778
    1個
    22日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • BW/EWシリーズ用端子カバー 富士電機

    BW/EWシリーズ用端子カバー

    富士電機(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(2個)
    当日出荷
    種別ワンタッチ取付形色(本体)灰白色
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から112日以内出荷
    トリップボタン
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • サスペンションサポート SONY(ソニー)

    サスペンションサポート

    SONY(ソニー)
    40,980税込45,078
    1式
    13日以内出荷
    対応機種VPL-CW255/CX235/SW125/SX125/EW130/EX175/EX145/DX15/DX11
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-39
  • EMB,FRONT COVER  87125KEEW10 ホンダ

    EMB,FRONT COVER 87125KEEW10

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機

    用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付

    富士電機
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
    極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200
  • クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)

    クリーナエレメント

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS415EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MSW1008-2M -A エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.4、MS515R4CFS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.4、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS201EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.4、MSV413L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS415R4CF-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、CSH-95 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、GKP5140E エアクリーナ,キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.4、MSV515R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X115X30部品名称6カクボルト図解NoMSV415SL(10) フレーム部品_No.31、MSA515R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.23、MS515R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.31、MSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.1、MS415R4CF-125(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MS415EW-1 フレーム部品_No.20、GSL204-M フレーム部品 6カクボルト_No.25、MS515R4CF-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MS415R4CFS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MSA413R4C 8.5 ハイカンクミタテ部品_No.1、MS315EA フレーム部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MSV515R2SL(10) フレーム部品_No.31、GSLF204-M フレーム部品 6カクボルト_No.32など
  • 6カクボルトWSW(+) SUS BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW(+) SUS

    BIGM(丸山製作所)
    629税込692
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X20(SMK)図解NoMSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MRS60-302 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MS313CA-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS313ESL-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.49、MSA413R3-2M-A(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.51、MSA415R4C-120(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSV413R1TB-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MRS60-301 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49など
  • フューエルホース BIGM(丸山製作所)

    フューエルホース

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フユーエルホース図解NoMRS60H-350 エンジン コック、マフラ部品_No.22、MS415EA-LS フューエルタンク コック マフラ部品_No.12、MSV515R2SL(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MSV415R2SL(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MS415CA-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MSA415R4C-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS415EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.1、MSV415L-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.3、MSA415R4C-125(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS331EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.3、MS335EW-M-1 フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.3、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13など
  • イタバネマトメ BIGM(丸山製作所)

    イタバネマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称イタバネマトメ図解NoSD313EA 調圧弁 吐出弁部品_No.23、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MS410RCA-K 調圧装置部品_No.33、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.32、MS313EW-3M(2004) チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MRS60H-350 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MSV415L-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベンなど
  • 富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 オートブレーカ

    富士電機機器制御
    159,800税込175,780
    1個
    22日以内出荷
関連キーワード
12v25/25w特集