カテゴリ
- 制御機器(10)
- 農業機械(5)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ew125」の検索結果

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から22日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン有外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から82日以内出荷定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から112日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
EW2A Series SWD 125
IDEC(和泉電気)¥359,800~税込¥395,780~1個4日以内出荷垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで車体の小型化に貢献。用途モバイルプラットフォーム、産業用ロボット、AGV および AMRその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V車輪径(Φmm)125高さ(mm)124最大トルク(N・m)37定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safetyコード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリーなし安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/PleタイヤタイプPU 80 sh.A垂直負荷重(kg)250最大推進力(N[kgf])600[61.2]コネクタI/O、DC 24V、CAN、USB入出力【モーター】x2 安全入力 STO/SBC走行速度(km/h)~3.2エンコーダ種類406 ppr SIL2/PLdIP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
クリーナエレメント
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS415EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MSW1008-2M -A エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.4、MS515R4CFS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.4、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS201EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.4、MSV413L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS415R4CF-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、CSH-95 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、GKP5140E エアクリーナ,キャブレタ部品 クリーナエレメント_No.4、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.4、MSV515R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷規格M8X115X30部品名称6カクボルト図解NoMSV415SL(10) フレーム部品_No.31、MSA515R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.23、MS515R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.31、MSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.1、MS415R4CF-125(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MS415EW-1 フレーム部品_No.20、GSL204-M フレーム部品 6カクボルト_No.25、MS515R4CF-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MS415R4CFS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MSA413R4C 8.5 ハイカンクミタテ部品_No.1、MS315EA フレーム部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.1、MSV515R2SL(10) フレーム部品_No.31、GSLF204-M フレーム部品 6カクボルト_No.32など
6カクボルトWSW(+) SUS
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(SMK)図解NoMSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MRS60-302 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MS313CA-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS313ESL-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.49、MSA413R3-2M-A(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.51、MSA415R4C-120(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSV413R1TB-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MRS60-301 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49など
フューエルホース
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341個8日以内出荷部品名称フユーエルホース図解NoMRS60H-350 エンジン コック、マフラ部品_No.22、MS415EA-LS フューエルタンク コック マフラ部品_No.12、MSV515R2SL(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MSV415R2SL(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MS415CA-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MSA415R4C-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS415EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.1、MSV415L-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.3、MSA415R4C-125(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS331EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.3、MS335EW-M-1 フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.3、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13など
イタバネマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称イタバネマトメ図解NoSD313EA 調圧弁 吐出弁部品_No.23、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MS410RCA-K 調圧装置部品_No.33、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.32、MS313EW-3M(2004) チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MRS60H-350 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MSV415L-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベンなど