カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ews-5」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOT1000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機GOT1000シリーズ用 アタッチメント三菱電機
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
シリーズGOT2000/GOT1000適合板厚(mm)2~3
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
【5年間先出しセンドバック付】屋内用無線LANアクセスポイント (11ax対応) Edgecore Networks【5年間先出しセンドバック付】屋内用無線LANアクセスポイント (11ax対応)Edgecore Networks
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
5年間無償保証付き(先出しセンドバック/テクニカルサポート) 802.11ax対応 2×2 MU-MIMO スタンドアロン利用もしくはEWSコントローラによる集中管理に対応 10/100/1000/2.5GBASE-T×1ポート(802.3at受電対応)、10/100/1000BASE-T×2ポート 802.3at受電対応、標準添付のACアダプターも利用可
木柄ショベル E-Value木柄ショベルE-Value
1,998税込2,198
1本
当日出荷
穴掘り作業が楽に行えます。土離れがよく作業性抜群のハンマートーン処理刃を使用しています。頭部はショベル用鋼板を完全熱処理を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様ハンマートーン仕上材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:木、グリップ:鋼板製全長(mm)約980質量(g)約1550刃先形状材質(柄部)
フューエルフィルター EXCEL(エクセル)フューエルフィルターEXCEL(エクセル)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
外径(Φmm)108主な使用車種(代表)UDトラックス・クオン
エンジンウインチ IKURATOOLS(育良精機)エンジンウインチIKURATOOLS(育良精機)
679,800税込747,780
1台
5日以内出荷
エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
2ウェイスピーカー 50W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)2ウェイスピーカー 50W 8Ωユニペックス(UNI-PEX)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当)音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m)スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーターインピーダンス(Ω)8許容入力(W)50(RMS)