カテゴリ

  • 物流用品(485)
  • バイク部品(375)
  • 農業機械(343)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(208)
  • 制御機器(200)
  • 切削工具(193)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 自動車純正部品(88)
  • 空調・照明・電設資材(86)
  • バイク純正部品(79)
  • オフィス家具(76)
  • 作業工具(76)
  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 測定用品(62)
  • 電気材料(59)
  • フォークリフト・産機・建機用品(51)
  • 家電(47)
  • 建築金物(35)
  • 日用品(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 研磨材(18)
  • 安全保護具(17)
  • 防犯用品(13)
  • 防災用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 事務用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 溶接用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • カー用品(11)
  • 医療(10)
  • 梱包用品(8)
  • 塗料(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 手袋(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 理美容(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 介護用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)

「ex-1」の検索結果

関連キーワード
3,059件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜取工具 EX-1 (M2.5-5) 日本スプリュー

    抜取工具 EX-1 (M2.5-5)

    日本スプリュー
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
    寸法b(mm)5寸法a(Φmm)6
  • ダフニーアルファクール EX-1 出光興産

    ダフニーアルファクール EX-1

    出光興産
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来エマルションを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)
    用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 旋削加工、ドリル加工、エンドミル加工等幅広い加工に適用可能です。また、改正PRTR非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9104色(ASTM)0.5
  • EX-1Z 自立用基台 日東工業

    EX-1Z 自立用基台

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
    材質鉄寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ台車EX-1AS 内田洋行

    アルミ台車EX-1AS

    内田洋行
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    積載荷重(kg)100本体寸法(mm)D535~750キャスター径(Φmm)100
  • ディスク(クラッチ EX-1A ヤンマー

    ディスク(クラッチ EX-1A

    ヤンマー
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    ディスク(クラッチ EX-1A
  • スプレーボトル EX10 1Lタイプ GLORIA

    スプレーボトル EX10 1Lタイプ

    GLORIA(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
    用途低濃度有機溶剤の散布。仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120容量(mL)1000高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • ビクーニャEX1 ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャEX1

    ぺんてる(アストラム)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    翌々日出荷
    方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • LEONID LED T10EX 1コイリ  SHLET10EX45-1 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED T10EX 1コイリ SHLET10EX45-1

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET10EX45-1。販売備考:1本
  • ビクーニャEX1 ブラック軸 ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャEX1 ブラック軸

    ぺんてる(アストラム)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7インク油性(染顔料インキ)色数2色一体+シャープペン色(軸)ブラック商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ビクーニャEX1 ブルー軸 ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャEX1 ブルー軸

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7インク油性(染顔料インキ)色数2色一体+シャープペン色(軸)ブルー商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ビクーニャEX1 パールホワイト軸 ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャEX1 パールホワイト軸

    ぺんてる(アストラム)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7インクビクーニャインキ色数2色+シャープペン色(軸)パールホワイト商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • アクリEX001 アクリサンデー

    アクリEX001

    アクリサンデー
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚ほか
    4日以内出荷
    透明性に優れており、全光線透過率93%は無機ガラスを凌ぎます。比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
    材質アクリル色透明
  • ビクーニャEX1 レッド軸 ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャEX1 レッド軸

    ぺんてる(アストラム)
    ¥889税込¥978
    1本
    翌々日出荷
    方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7インク油性(染顔料インキ)色数2色一体+シャープペン色(軸)レッド商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • アイフック ラッチなし スリーエッチ

    アイフック ラッチなし

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    スタンダードな吊フックです。
    仕様ラッチなし
  • 片面カーボンフェルトEX TRUSCO

    片面カーボンフェルトEX

    TRUSCO
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1枚
    当日出荷
    従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
    厚さ(mm)2.5JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号ハトメ内径(mm)12
  • スクラビングバブルジャバEX1つ穴用 ジョンソン

    スクラビングバブルジャバEX1つ穴用

    ジョンソン
    ¥499税込¥549
    1個(200g)
    当日出荷
    雑菌*まみれのお風呂配管の汚れを落とし、99.99%除菌!。内容量増量により有効成分+25%。除菌力UP。フロ釜はもちろん、浴室小物も洗浄+除菌!
  • EX1R-D10形表示器 IDEC(和泉電気)

    EX1R-D10形表示器

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    12日以内出荷から52日以内出荷
  • スラックスハンガーEX1段 サワフジ

    スラックスハンガーEX1段

    サワフジ(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    省スペースでスラックスを収納連結できるスラックスハンガー連結して収納力をアップ!片側オープンで優れものパンツハンガー。 片側が開いているので、スラックスの出し入れスムーズ。複数連結して重ね吊りOK!1着分のスペースに複数のスラックスを収納できる。
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ
    ブラック
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ホワイト
    レッド
    クリア

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ
    クリア
    イエロー
    レッド
    ブルー

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • ギア サードピニオン 4EX-17131-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア サードピニオン 4EX-17131-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ケース ファン 7EX-12621-01-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    ケース ファン 7EX-12621-01-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7EX-12621-01-86
  • EX001 カラーシート 1020×500×0.8 白 二六製作所

    EX001 カラーシート 1020×500×0.8 白

    二六製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1パック
    4日以内出荷
    裏面が磁石で、表面は印刷・書込みができます。黒・緑・青・赤・橙・黄・白の7色を取扱っています。
    用途販促品用・教材用等トラスコ品番683-0505形状シート型厚さ(mm)0.8色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.03
  • フォークリフト用パンクノン バッテリー車専用タイヤ EX01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノン バッテリー車専用タイヤ EX01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    4日以内出荷
  • ファン ケース コンプリート 7EX-12621-01-86 YAMAHA(ヤマハ)

    ファン ケース コンプリート 7EX-12621-01-86

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7EX-12621-01-98
  • ローラー継柄 大塚刷毛製造

    ローラー継柄

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(2本)
    当日出荷
    ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。
  • 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    (1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
  • フォークリフト用パンクノン バッテリー車専用タイヤ EX01-CG BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノン バッテリー車専用タイヤ EX01-CG

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    4日以内出荷
  • フォークリフト用パンクノン バッテリー車専用タイヤ EX01-CW BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノン バッテリー車専用タイヤ EX01-CW

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    4日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • スラックスハンガーEX1段 サワフジ

    スラックスハンガーEX1段

    サワフジ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2本)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    極太バー採用で折ジワや型くずれを防ぎます、連結フックで省スペース収納、片側が開いているので出し入れラクラク
    材質PP、PVC寸法(mm)343×177×34
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    レッド

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(30個)
    当日出荷
    端子形状丸形
  • スプリュー抜取工具 日本スプリュー

    スプリュー抜取工具

    日本スプリュー(17件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ
    クリア
    イエロー
    ブルー
    レッド

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ
    クリア
    ブルー
    レッド
    イエロー

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 業務用強度油汚れ除去剤グリースカッター スプレータイプ エコラボ

    業務用強度油汚れ除去剤グリースカッター スプレータイプ

    エコラボ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
    用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去規格1LスプレータイプTKG品番9-1321-0602TKG品番(2017)6-1181-0603
  • PE袋用発熱式ポイントシーラー 富士インパルス

    PE袋用発熱式ポイントシーラー

    富士インパルス(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
    質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
  • ナンバーフレームセット 星光産業

    ナンバーフレームセット

    星光産業(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    2種類のメッキ表現(艶消・光沢)を施したナンバーフレーム 脂製の高級クロームメッキ仕上げ 普通車・軽自動車(前後2枚セット)
    材質樹脂質量(g)215