カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-14a」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
    用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm →、25 mm Panasonic(パナソニック)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm →、25 mm

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1個
    10日以内出荷
    ミニチュア収束 / 拡散センサ。ミニチュア収束 / 拡散光電、3.5 mm厚さ 検出範囲: 2 → 25 mm(10 mm位置で収束) 実に多種多様な色や表面の属性に対応し、様々な物体を検出可能 明部 - オン又は暗部 - オンタイプ 赤色可視光を放散するエレメントの搭載により、アラインメントの負担を軽減 安定性及び動作インジケータ付き 環境保護対応 IP67 H 19 x W 10
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:2 mm → 、25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7278-10
  • 交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 【器具別売】

    日立
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)43.6グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形1灯器具相当 【器具別売】

    日立
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】

    日立
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
  • 交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FLR40形2灯器具相当 【器具別売】

    日立
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)3800グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32W×2 埋込用【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32W×2 埋込用【器具別売】

    日立
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    定格消費電力(W)43.6定格入力電圧(V)100/200/242色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.4440/0.227/0.190光束(Lm)7000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シャフト バルブロッカーアーム EX 12871-14A00 スズキ

    シャフト バルブロッカーアーム EX 12871-14A00

    スズキ
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
  • 電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    北米、欧州向けマルチケーブルです。
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
  • 電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    北米、欧州向けマルチケーブルです。
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • S/A TYPE7 CB1100/EX 14-16 OVER RACING

    S/A TYPE7 CB1100/EX 14-16

    OVER RACING
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • S/A TYPE10 CB1100/EX 14-16 OVER RACING

    S/A TYPE10 CB1100/EX 14-16

    OVER RACING
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • S/A TYPE9 CB1100/EX 14-16 OVER RACING

    S/A TYPE9 CB1100/EX 14-16

    OVER RACING
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • S/A TYPE8 CB1100/EX 14-16 OVER RACING

    S/A TYPE8 CB1100/EX 14-16

    OVER RACING
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ

    Festo
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール
    仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507アズワン品番65-7988-37
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式

    SCHMERSAL
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)

    ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用

    DAYTONA(デイトナ)
    699税込769
    1個
    欠品中
    駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
    適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号91211-KN7-671相当品。●2個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
  • RDH03リプロディスク 220/58/78 DAYTONA(デイトナ)

    RDH03リプロディスク 220/58/78

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合PCX150(15-18) [WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/WW150J-3J/WW150SJ-3J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150 スペシャルエディション(17) [WW150SH/WW150SH-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150(12-14) [WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可グロム125<非ABS>(17-20) [GROM125H/GROM125J/GROM125L] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可グロム125<非ABS>(13-16) [GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可モンキー125<非ABS>(19) [Z125MK] ※Z125MK(非ABS)専用 ※Z125MAK(ABS付)とJB03/05系は取付不可PCX125(15-18) [WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125 スペシャルエディション(17) [WW125SH] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125(10-14) [WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/WW125EX2D-Y2/WW125EX2E] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可SHモード125(14-15) [ANC125E]ディオ110(11-13) [NSC110WHB/NSC110WHD] ※後継モデル(JF58系、JK03/JK46系)は取付不可PCX150<非ABS>(海外)(12-18) [WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125<非ABS>(海外)(18-21) [Z125MJ/MK/ML/MN/MM] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF<非ABS>(海外)(13-22) [MSX125D/E/F/G/H/J/L/M] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須PCX125(海外)(10-18) [WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/H/EX2F/EX2H/J-2KO/J-3KO] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須DASH125/FUTURE125/WAVE125/WAVE110等(海外)(07-25) [各海外型式] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)220内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45251-KWB-602、45351-KVG-901、45351-KVG-902、45351-KVG-951摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
  • クッション(R) フロント シート (1A14) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (1A14)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ

    SCHMERSAL
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ

    SCHMERSAL
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ガイドローラー PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)

    ガイドローラー PCX/LEAD用

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
    適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
  • ガイトローラーピン PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)

    ガイトローラーピン PCX/LEAD用

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
    適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
  • NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 トール/クリア National Cycle

    NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 トール/クリア

    National Cycle
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStream(TM)シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。材質はポリカーボネイトで、形状によりQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。取り付けに必要なものは全てパッケージされており、余分な買い足しも必要ありません。Made in U.S.A.
    材質Quantumコート、ポリカーボネート寸法(幅W×高さH)(mm)420×450適合車種PCX125(’10~’14)(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(’12~’14)(WW150C)
  • NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 ショート/クリア National Cycle

    NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 ショート/クリア

    National Cycle
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStream(TM)シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。材質はポリカーボネイトで、形状によりQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。取り付けに必要なものは全てパッケージされており、余分な買い足しも必要ありません。Made in U.S.A.
    材質Quantumコート、ポリカーボネート寸法(幅W×高さH)(mm)324×394適合車種PCX125(’10~’14)(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(’12~’14)(WW150C)
  • Oリングセット/ PCX DAYTONA(デイトナ)

    Oリングセット/ PCX

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    純正部品番号91351-GR1-000/91351-642-000相当品。●2個セット。
    適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    レッド
関連キーワード
肥料141414特集