カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「ex-31a」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
ACS711EX電流センサーモジュール -31A~+31A PololuACS711EX電流センサーモジュール -31A~+31APololu
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:電流●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2033-22
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
(MA231)PIPE EX 三菱ふそう(MA231)PIPE EX三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
エンジンオイルフィルター 6733-51-5142 コマツエンジンオイルフィルター 6733-51-5142コマツ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合D31EX-21A
BRAKING WF8111 BRAKINGBRAKING WF8111BRAKING
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用(左側)
用途剛性の高いリジット構造により安定したブレーキフィーリングに配慮性能と価格のバランスに優れ、補修やカスタム用途に対応適合車種PCX150(13) [WW150 D_KF12] フロント用PCX150(14) [WW150 F_KF18] フロント用PCX150(15) [WW150 G_KF18] フロント用PCX150(16) [WW150 H 2J_KF18] フロント用PCX150(16) [WW150 H J_KF18] フロント用PCX150(17) [WW150 J 3J_KF18] フロント用PCX150(17) [WW150 SJ 3J_KF18] フロント用PCX150(12) [WW150 C_KF12] フロント用PCX125(12) [WW125EX2 C J_JF28] フロント用PCX125(17) [WWW125 SJ J_JF56] フロント用PCX125(17) [WWW125 J 3J_JF56] フロント用PCX125(16) [WW125 H J_JF56] フロント用PCX125(16) [WW125 G J_JF56] フロント用PCX125(14) [WW125EX2 E J_JF28] フロント用PCX125(14) [WW125 F J_JF56] フロント用PCX125(13) [WW125EX2D Y2_JF28] フロント用PCX125(13) [WW125EX2D Y1_JF28] フロント用PCX125(10) [WW125EX2 A J_JF28] フロント用Dio110(11) [NSC110WHB J_JF31] フロント用
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
関連資料適合表
EX.美味しい長期保存食 あったかセット 永谷園EX.美味しい長期保存食 あったかセット永谷園(2件のレビュー)
9,998税込10,798
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
永谷園監修の製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食・副食。 ドライタイプのおかゆと違い、水気があり、美味しく、年長者や小さなお子様もすぐ食べられます。 主食のおかゆから、副食、甘味物まで、飽きのこないバラエティーに富んだアソート。 加熱袋・発熱剤を使用すれば、温かくして、さらに美味しく召し上がれます。フォークスプーン等もご用意。
用途ホッとする日本の味。海外旅行やアウトドアにも便利。保存期間(年)5RoHS指令(10物質対応)対応