カテゴリ

  • バイク純正部品(1,064)
  • バイク部品(130)
  • 農業機械(29)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 防犯用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 塗料(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-400」の検索結果

1,339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EX-400V フレキシブ集塵アーム ヤマダコーポレーション

    EX-400V フレキシブ集塵アーム

    ヤマダコーポレーション
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。
    トラスコ品番389-7465耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
  • EX-400H フレキシブル集塵アーム ヤマダコーポレーション

    EX-400H フレキシブル集塵アーム

    ヤマダコーポレーション
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホースがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。
    トラスコ品番389-8986耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
  • マニュアル(ワブン サービス) EX EX400CDF 99925-1253-04 Kawasaki

    マニュアル(ワブン サービス) EX EX400CDF 99925-1253-04

    Kawasaki
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • (073)ラベル,ワーニング EX400 スバル

    (073)ラベル,ワーニング EX400

    スバル
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • サービスマニユアル,EX400LRFAN  99925-1284-07 Kawasaki

    サービスマニユアル,EX400LRFAN 99925-1284-07

    Kawasaki
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:99925-1284-07
  • サービスマニユアル EX400EHF 99925-1265-04 Kawasaki

    サービスマニユアル EX400EHF 99925-1265-04

    Kawasaki
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • パターン サイド カウリング LH EX400FEFB 56069-7337 Kawasaki

    パターン サイド カウリング LH EX400FEFB 56069-7337

    Kawasaki
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • EMBLEM (EX400) ホンダ

    EMBLEM (EX400)

    ホンダ
    299税込329
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ホイールアッシ RR レッド      EX400FEFB 41073-0568-35W Kawasaki

    ホイールアッシ RR レッド EX400FEFB 41073-0568-35W

    Kawasaki
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX400FEFB
  • MARK,EMBLEM EX400 ホンダ

    MARK,EMBLEM EX400

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • EMB,EX400*TYPE2* ホンダ

    EMB,EX400*TYPE2*

    ホンダ
    279税込307
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • EMB,EX400.*TYPE1* ホンダ

    EMB,EX400.*TYPE1*

    ホンダ
    279税込307
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • HDMI延長ケーブル ELPA

    HDMI延長ケーブル

    ELPA(2件のレビュー)
    1,044税込1,148
    1個
    当日出荷
    お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。
    伝送速度(Gbps)10.2ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス機能HEC対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1Aコネクタ(19ピン・オス)コネクタ2Aコネクタ(19ピン・メス)HDCP対応非対応
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
  • エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)

    エクステンションバー

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法d(mm)25差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)36
  • ガスケット 18302-659-000 SPI

    ガスケット 18302-659-000

    SPI
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番18302-659-000適合メーカーHONDA
  • ビーバーSAW P400 アサダ

    ビーバーSAW P400

    アサダ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
    用途プラスチックパイプ新設管切断用。付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ質量(kg)6.6肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22モーター100V・1010W(50/60Hz)使用率(%)25面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要回転速度(min-1[r.p.m])4000
  • 一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流30mA 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流30mA

    日立産機システム
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    用途配線保護、漏電保護定格感度電流(mA)30極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流100・200・500mA 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流100・200・500mA

    日立産機システム
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    用途配線保護、漏電保護定格感度電流(mA)100・200・500極数(P)3
  • オールドリルHEXタイプ サンコーテクノ

    オールドリルHEXタイプ

    サンコーテクノ
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬全長(mm)280シャンク形状六角軸
  • マグネシウムプランター 正方形 TEXTURE(テクスチャー) 住まいスタイル

    マグネシウムプランター 正方形 TEXTURE(テクスチャー)

    住まいスタイル
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    角型(正方形・キューブ型・立方体)形状で、底面に。 水抜き穴あり。 。 「コンクリート打ちっぱなしの質感。現代的で。 スタイリッシュな空間に。」。 。 コンクリートや石調の色、風合いにこだわった、。 マグネシアセメント製のプランターです。 気泡などのディテールも再現され、インダストリアルや。 モダンテイスト好きにはたまらない風合いとなっています。 安定感のある四角い鉢は、オリーブやユーカリのような。 樹木をコンパクトに仕立てるのに最適。 ラフでありながら、どのカラーも上品なので、。 寄せ植えもセンスよく仕上がります。 。 1.軽量・丈夫。 マグネシアセメントを基材に、強化用グラスファイバー。 シートを何層も重ねて成形。 同じ大きさの陶器等のプランターと比べ、強度が高く。 軽量であることから、移動や植え替えしやすい利点が。 あります。 。 2.エコロジカルな素材。 合成樹脂などを使用せず、地球上に豊富に存在する。 酸化マグネシウムを主成分とした、環境負荷が低い。 エコロジカルな素材です。 。 3.現代的な素材感・テクスチャーを再現。 コンクリートの打ちっぱなし風の都会的な素材や、。 石等の自然素材の見た目に限りなく近づけることができます。 モダンでシンプルな形状は、場所を選ぶことなく、。 植物と空間をスタイリッシュに演出します。。コンクリートプランター セメントプランター モルタル。
    用途コンクリート風プランター:屋外 庭 家庭菜園 ガーデニング レンガ 高耐久 高耐候 花壇 プランタ ガーデン モルタル セメント仕様完成品材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート仕上ステイン系塗装
  • 電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)

    電動ドリル用 エクステンションバー

    ミトロイ(水戸工機)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き
    仕様インパクトドライバー対応種別ユニバーサル寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)17.7首振角度(°)30
  • インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 エクステンションバー

    ミトロイ(水戸工機)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1寸法d(mm)34差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D(Φmm)52
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形 NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999)

    アイゼン
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • ファンアッシ EX/ER400(11-13) 09 59502-5003 Kawasaki

    ファンアッシ EX/ER400(11-13) 09 59502-5003

    Kawasaki
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX400CDF
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手

    アトムズ(1件のレビュー)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • レーザー用遮光フィルター EX 550x400 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター EX 550x400

    理研オプテック
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3512材質キャストアクリル質量(g)792適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.0OD値6
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • スミコーマルチグリスEX No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーマルチグリスEX No.1 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1箱(20箱)
    4日以内出荷
    極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。焼付き防止性に優れた。リチウムコンプレックス。石けんグリース。
    用途製鉄所の連続鋳造設備、熱間圧延機。アスファルトプラント、アスファルトフィニッシャーなどの高温軸受。建設機械のバケットピン、アーム、ブームピン、ブレーカなどの極圧下の軸受。砕石場の穿孔機、削岩機、クラッシャーなど衝撃荷重下の軸受など。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用仕様耐熱・耐水・高荷重用ロングライフグリーストラスコ品番546-5920淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度329容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • NO LIMITS 22EX4000S/T&4000SS/S スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS 22EX4000S/T&4000SS/S

    スタジオオーシャンマーク
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    22イグジストに対応するNEWカラーを身に纏った22EXスプール。数年前に18イグジストに対応する18EXを発売後、シーバスフィッシングを中心にドラグ性能や防水性能の高さを評価いただきました。今回は性能の高さはそのまま22イグジストの上質なカラーリングにマッチする22EX4000の登場です。スプールリングのテーパー角度は飛距離優先の投げリールに近づけながら、スプールリング下部に大きな可変カット面を導入しました。キャスト直後の放出するラインはマルチカット面により若干の抵抗が加わり、放出ラインが整流されキャストトラブルを防止します。キャスト中盤から後半になるとルアーは空気抵抗によりキャストスピードが減速し、スプールから放出されるラインの勢いも弱まり、。そのループが膨らんでいくことで可変カット面との接触が減少。放出されるラインはスプールリング上端部に触れるだけなので、抵抗の小さいテーパー角度により最小限の放出抵抗になります。
    仕様ドラグ力(kg):6.5対応機種22 イグジスト 18イグジスト 19 セルテート 21 ルビアスエアリティ 全4000番クラス自重(g)43
  • クレシアEF ハンドタオル ソフト200 スリムEX 200組(400枚)×36パック 日本製紙クレシア

    クレシアEF ハンドタオル ソフト200 スリムEX 200組(400枚)×36パック

    日本製紙クレシア(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1ケース(36パック×200組)
    6日以内出荷
    パルプ+紙パックリサイクルパルプで環境にも配慮。独自の製法でバージンパルプ同様のやわらかな肌触りを実現。2枚重ねソフトタイプの為、高い吸収性能を発揮。蛍光染料不使用で、食品加工作業にも安心して使用可能。「吸収力」と「吸収スピード」が高く、一度の使用枚数を削減し、コストダウン
    用途キッチンや洗面所などに。 クレシア 日本製紙クレシア Crecia EF ハンドタオル ペーパータオル 手拭 手拭き タオル 紙ワイパー ティッシュ 厚手 丈夫 1枚で拭ける ソフト ソフトタイプ スリム 小判タイプ 小判サイズ 200組 400枚 柔らかい まとめ買い質量(g)330ケース入数200組(400枚)×36パック/1ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1パック:21.8×8.7×7.5シートサイズ(cm)17×21.8
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA400 '18-'19 (EX400G)/Z400 '19 (EX400G) L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA400 '18-'19 (EX400G)/Z400 '19 (EX400G) L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    51,980税込57,178
    1本
    47日以内出荷
    適合KAWASAKI NINJA400 '18-'19 (EX400G)/Z400 '19 (EX400G)材質ステンレスAISI304長さ(mm)289形状デュアル ラウンド 60mm質量(kg)2.2タイプL3NコンプリートブラックHTペイント
  • フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー CB400SF NC39

    WR’S(ダブルアールズ)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    用途CB400SF NC39
  • フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39

    WR’S(ダブルアールズ)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    用途CB400SF NC39
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フルEX ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー CB400SF NC39

    WR’S(ダブルアールズ)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    用途CB400SF NC39
  • SS400ヒートチタン フォーサイト後期SE,EX BEAMS(ビームス)

    SS400ヒートチタン フォーサイト後期SE,EX

    BEAMS(ビームス)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    適合車種フォーサイト後期SE,EX
...
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
"ex-400" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷