カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 農業機械(35)
  • バイク部品(26)
  • バイク純正部品(25)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗料(5)
  • 作業工具(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-500」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EX-500 豚床レインジャー型アテ付 富士グローブ

    EX-500 豚床レインジャー型アテ付

    富士グローブ
    799税込879
    1双
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた豚床皮使用、袖口マジック式でフィット感に優れています。手の平補強当付で耐久性アップしました。
    用途電気配線、組立作業に厚さ(mm)0.6~0.8機能耐久性
  • BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー)

    BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。500ml入り。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
  • E Series(EX500) SMC

    E Series(EX500)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 7年あんしん保存水EX 500mL 五洲薬品

    7年あんしん保存水EX 500mL

    五洲薬品
    4,598税込4,966
    1箱(500mL×24本)
    3日以内出荷
    ミクロフィルター&超高温殺菌であんしん品質。丈夫な耐熱性容器を使用しており、あんしんして保管できます。
    用途災害時の備えとして容量(mL)500賞味期限製造より7年6ヵ月原材料水(鉱水)アレルギー無し入数24本グリーン購入法適合栄養成分エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カルシウム0.46mg、マグネシウム0.13mg、カリウム0.1mg(100mLあたり)
  • シマノ EX5(SH-EX500) オリーブ ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)

    シマノ EX5(SH-EX500) オリーブ ノーマルタイプ SPDシューズ

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1足
    4日以内出荷
    スポーティなスタイリングとテクニカルな機能を備えた、万能ツーリングシューズ。ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。インステップストラップ付きの安全なスピードレーシングシステムで、素早く簡単にフィット感の調節が可能。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに25%(重量比)使用し、よりサスティナブルに。軽量でスポーティなメッシュパネルのアッパーがしっかりと足にフィットし、通気性も抜群。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。ソール剛性:5。平均重量:359g(SIZE42)。ラスト:ボリュームツアー。クロージャー:ストラップ 1本、スピードレーシング。アッパー素材:メッシュ+合成皮革。アウトソール素材:ULTREADラバー。標準インソール:フラットインソール
  • シマノ EX5(SH-EX500) オリーブ ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)

    シマノ EX5(SH-EX500) オリーブ ノーマルタイプ SPDシューズ

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1足
    4日以内出荷
    スポーティなスタイリングとテクニカルな機能を備えた、万能ツーリングシューズ。
    用途ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。インステップストラップ付きの安全なスピードレーシングシステムで、素早く簡単にフィット感の調節が可能。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに25%(重量比)使用し、よりサスティナブルに。軽量でスポーティなメッシュパネルのアッパーがしっかりと足にフィットし、通気性も抜群。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
  • ATEX指令 56-EX500シリーズ SMC

    ATEX指令 56-EX500シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
  • シマノ EX5(SH-EX500) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)

    シマノ EX5(SH-EX500) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1足
    4日以内出荷
    スポーティなスタイリングとテクニカルな機能を備えた、万能ツーリングシューズ。
    用途ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。インステップストラップ付きの安全なスピードレーシングシステムで、素早く簡単にフィット感の調節が可能。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに25%(重量比)使用し、よりサスティナブルに。軽量でスポーティなメッシュパネルのアッパーがしっかりと足にフィットし、通気性も抜群。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
  • シマノ EX5(SH-EX500) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)

    シマノ EX5(SH-EX500) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1足
    4日以内出荷
    スポーティなスタイリングとテクニカルな機能を備えた、万能ツーリングシューズ。ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。インステップストラップ付きの安全なスピードレーシングシステムで、素早く簡単にフィット感の調節が可能。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに25%(重量比)使用し、よりサスティナブルに。軽量でスポーティなメッシュパネルのアッパーがしっかりと足にフィットし、通気性も抜群。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。ソール剛性:5。平均重量:359g(SIZE42)。ラスト:ボリュームツアー。クロージャー:ストラップ 1本、スピードレーシング。アッパー素材:メッシュ+合成皮革。アウトソール素材:ULTREADラバー。標準インソール:フラットインソール
  • EMB,EX500*TYPE2* ホンダ

    EMB,EX500*TYPE2*

    ホンダ
    279税込307
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • EMB,EX500*TYPE1* ホンダ

    EMB,EX500*TYPE1*

    ホンダ
    279税込307
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ポケット万歩計 山佐時計計器

    ポケット万歩計

    山佐時計計器(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3方向加速度センサー採用 体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示 3つのボタンでシンプル操作 歩数表示は大きく見やすく、常に表示 30日・30週間分の大容量メモリー 区間計測も可能
    付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)メモリー30日分電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EX-5000 フレキシブ集塵アーム ヤマダコーポレーション

    EX-5000 フレキシブ集塵アーム

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。
    トラスコ品番389-9014耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
  • マグネシウムプランター 正方形 TEXTURE(テクスチャー) 住まいスタイル

    マグネシウムプランター 正方形 TEXTURE(テクスチャー)

    住まいスタイル
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    角型(正方形・キューブ型・立方体)形状で、底面に。 水抜き穴あり。 。 「コンクリート打ちっぱなしの質感。現代的で。 スタイリッシュな空間に。」。 。 コンクリートや石調の色、風合いにこだわった、。 マグネシアセメント製のプランターです。 気泡などのディテールも再現され、インダストリアルや。 モダンテイスト好きにはたまらない風合いとなっています。 安定感のある四角い鉢は、オリーブやユーカリのような。 樹木をコンパクトに仕立てるのに最適。 ラフでありながら、どのカラーも上品なので、。 寄せ植えもセンスよく仕上がります。 。 1.軽量・丈夫。 マグネシアセメントを基材に、強化用グラスファイバー。 シートを何層も重ねて成形。 同じ大きさの陶器等のプランターと比べ、強度が高く。 軽量であることから、移動や植え替えしやすい利点が。 あります。 。 2.エコロジカルな素材。 合成樹脂などを使用せず、地球上に豊富に存在する。 酸化マグネシウムを主成分とした、環境負荷が低い。 エコロジカルな素材です。 。 3.現代的な素材感・テクスチャーを再現。 コンクリートの打ちっぱなし風の都会的な素材や、。 石等の自然素材の見た目に限りなく近づけることができます。 モダンでシンプルな形状は、場所を選ぶことなく、。 植物と空間をスタイリッシュに演出します。。コンクリートプランター セメントプランター モルタル。
    用途コンクリート風プランター:屋外 庭 家庭菜園 ガーデニング レンガ 高耐久 高耐候 花壇 プランタ ガーデン モルタル セメント仕様完成品材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート仕上ステイン系塗装
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • 電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)

    電動ドリル用 エクステンションバー

    ミトロイ(水戸工機)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き
    仕様インパクトドライバー対応種別ユニバーサル寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)17.7首振角度(°)30
  • ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ タイネツ化学

    ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ

    タイネツ化学
    18,980税込20,878
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。
    用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等グリーン耐熱温度(℃)500絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)耐電圧(kV)1.0以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
  • ダイヤフラム式定量ポンプ 名東化工機

    ダイヤフラム式定量ポンプ

    名東化工機
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能
    用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など材質(ダイヤフラム)PTFE電源仕様100V単相/65W/屋内
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5 W@ 70℃, 側面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5 W@ 70℃, 側面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    939税込1,033
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link対応通信ケーブル SMC

    IO-Link対応通信ケーブル

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M12片側ストレートコネクタ
    仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6ケーブル長(mm)1000導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形 NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形

    NACHI(不二越)
    189,800税込208,780
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。500W連続出力、動作温度40℃。最小18 dBAの低動作音92mmファン。日本製のメインコンデンサ。80 PLUS Bronze仕様による高効率。 クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
    その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.02 kg出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS 銅メダルコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-SX0500FCBR-A冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)630MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
  • IO-Link対応通信ケーブル SMC

    IO-Link対応通信ケーブル

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    M12片側アングルコネクタ
    仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6ケーブル長(mm)5000導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法5~5.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法5~5.999)

    アイゼン
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手

    アトムズ(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • レーザー用遮光フィルター EX 1000x500 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター EX 1000x500

    理研オプテック
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3510材質キャストアクリル質量(kg)1.8適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.0OD値6
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500Ω 側面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500Ω 側面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001