カテゴリ

  • 農業機械(35)
  • バイク部品(26)
  • 自動車補修部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 塗料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-500」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EX-500 豚床レインジャー型アテ付 富士グローブ

    EX-500 豚床レインジャー型アテ付

    富士グローブ
    799税込879
    1双
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた豚床皮使用、袖口マジック式でフィット感に優れています。手の平補強当付で耐久性アップしました。
    用途電気配線、組立作業に厚さ(mm)0.6~0.8機能耐久性
  • BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー)

    BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。500ml入り。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
  • 7年あんしん保存水EX 500mL 五洲薬品

    7年あんしん保存水EX 500mL

    五洲薬品
    4,598税込4,966
    1箱(500mL×24本)
    3日以内出荷
    ミクロフィルター&超高温殺菌であんしん品質。丈夫な耐熱性容器を使用しており、あんしんして保管できます。
    用途災害時の備えとして容量(mL)500賞味期限製造より7年6ヵ月原材料水(鉱水)アレルギー無し入数24本グリーン購入法適合栄養成分エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カルシウム0.46mg、マグネシウム0.13mg、カリウム0.1mg(100mLあたり)
  • EMB,EX500*TYPE2* ホンダ

    EMB,EX500*TYPE2*

    ホンダ
    279税込307
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • EMB,EX500*TYPE1* ホンダ

    EMB,EX500*TYPE1*

    ホンダ
    279税込307
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ポケット万歩計 山佐時計計器

    ポケット万歩計

    山佐時計計器(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3方向加速度センサー採用 体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示 3つのボタンでシンプル操作 歩数表示は大きく見やすく、常に表示 30日・30週間分の大容量メモリー 区間計測も可能
    付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)メモリー30日分電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネシウムプランター 正方形 TEXTURE(テクスチャー) 住まいスタイル

    マグネシウムプランター 正方形 TEXTURE(テクスチャー)

    住まいスタイル
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    角型(正方形・キューブ型・立方体)形状で、底面に。 水抜き穴あり。 。 「コンクリート打ちっぱなしの質感。現代的で。 スタイリッシュな空間に。」。 。 コンクリートや石調の色、風合いにこだわった、。 マグネシアセメント製のプランターです。 気泡などのディテールも再現され、インダストリアルや。 モダンテイスト好きにはたまらない風合いとなっています。 安定感のある四角い鉢は、オリーブやユーカリのような。 樹木をコンパクトに仕立てるのに最適。 ラフでありながら、どのカラーも上品なので、。 寄せ植えもセンスよく仕上がります。 。 1.軽量・丈夫。 マグネシアセメントを基材に、強化用グラスファイバー。 シートを何層も重ねて成形。 同じ大きさの陶器等のプランターと比べ、強度が高く。 軽量であることから、移動や植え替えしやすい利点が。 あります。 。 2.エコロジカルな素材。 合成樹脂などを使用せず、地球上に豊富に存在する。 酸化マグネシウムを主成分とした、環境負荷が低い。 エコロジカルな素材です。 。 3.現代的な素材感・テクスチャーを再現。 コンクリートの打ちっぱなし風の都会的な素材や、。 石等の自然素材の見た目に限りなく近づけることができます。 モダンでシンプルな形状は、場所を選ぶことなく、。 植物と空間をスタイリッシュに演出します。。コンクリートプランター セメントプランター モルタル。
    用途コンクリート風プランター:屋外 庭 家庭菜園 ガーデニング レンガ 高耐久 高耐候 花壇 プランタ ガーデン モルタル セメント仕様完成品材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート仕上ステイン系塗装
  • 電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)

    電動ドリル用 エクステンションバー

    ミトロイ(水戸工機)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き
    仕様インパクトドライバー対応種別ユニバーサル寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)17.7首振角度(°)30
  • ダイヤフラム式定量ポンプ 名東化工機

    ダイヤフラム式定量ポンプ

    名東化工機
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能
    用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など材質(ダイヤフラム)PTFE電源仕様100V単相/65W/屋内
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5 W@ 70℃, 側面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5 W@ 70℃, 側面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    939税込1,033
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形 NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形

    NACHI(不二越)
    189,800税込208,780
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。500W連続出力、動作温度40℃。最小18 dBAの低動作音92mmファン。日本製のメインコンデンサ。80 PLUS Bronze仕様による高効率。 クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
    その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.02 kg出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS 銅メダルコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-SX0500FCBR-A冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)630MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法5~5.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法5~5.999)

    アイゼン
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手

    アトムズ(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • レーザー用遮光フィルター EX 1000x500 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター EX 1000x500

    理研オプテック
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3510材質キャストアクリル質量(kg)1.8適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.0OD値6
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500Ω 側面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500Ω 側面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドラップ 500EX用ポンプ部のみ 三商

    ハンドラップ 500EX用ポンプ部のみ

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 2989JP+伸縮ポール3段500EX S CONDOR(山崎産業)

    2989JP+伸縮ポール3段500EX S

    CONDOR(山崎産業)
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    取り外しの簡単なワンタッチジョイント。伸縮構造プロ仕様 ハンドルを確実に固定!。取付可能ヘッド:グラススクイジー30EX/40EX、グラスワイパー25EX/38EX、ムーンダスターEX、ムーンダスターF-EX、万能ブラシEX
    用途高所のお掃除に材質ハンドル:グリップ/ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、パイプ/アルミニウム合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、スリーブ/ABS樹脂、ジョイント/ポリアセタール幅(mm)40高さ(mm)2068~5015質量(g)1078奥行(mm)40伸縮範囲(cm)207~502
  • EFCMT500EX002X クランク 40/30/22 175mm 10S  ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCMT500EX002X クランク 40/30/22 175mm 10S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 電子辞書 Ex-word用ケース(CV/C500シリーズ用) カシオ計算機

    電子辞書 Ex-word用ケース(CV/C500シリーズ用)

    カシオ計算機
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    やわらかい素材で機器を傷つけにくい
    用途機器の持ち運びに適合機種XD-E800シリーズ、 XD-J800 シリーズ、XD-CV シリーズ、XD-C シリーズ、XD-P シリーズ
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S (EX500) SOVE 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S (EX500) SOVE 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    149,800税込164,780
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】KAWASAKI GPZ 500 / S (EX500) RIGHT/LEFT SIDE
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S (EX500) SOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S (EX500) SOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    139,800税込153,780
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】KAWASAKI GPZ 500 / S (EX500) RIGHT/LEFT SIDE
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S (EX500) XOVC オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S (EX500) XOVC オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    169,800税込186,780
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】KAWASAKI GPZ 500 / S (EX500) RIGHT/LEFT SIDE
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S (EX500) XOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S (EX500) XOVS オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    149,800税込164,780
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】KAWASAKI GPZ 500 / S (EX500) RIGHT/LEFT SIDE
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S(EX500) VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI GPZ500/S(EX500) VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    199,800税込219,780
    1セット
    47日以内出荷
    適合KAWASAKI GPZ 500 / S (EX500)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)コンプリートチタニウム
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
    用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6

    ELPA(5件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
    用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
  • ストレートノズル 伸縮 SK11

    ストレートノズル 伸縮

    SK11(5件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじ
  • SPDペダル EPDEH510 SMSH51クリート付属 SHIMANO(シマノ)

    SPDペダル EPDEH510 SMSH51クリート付属

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1ペア
    5日以内出荷
    片面はフラット、もう一方の面がSPDのハイブリッドスタイル。111 x 96 mmのワイドなプラットフォームが安定したグリップ力とバイクコントロールを実現。樹脂製のペダル体には8本のトラクションピンを配置し、グリップ力を強化。ハイブリッドブッシュベアリング構造で、強度とスムースな回転を両立。ETシリーズやEX900/EX700/EX500とベストマッチ。短距離でも、長距離でも、ライドを選ばないハイブリッドペダル
    用途1900/1/0
  • 接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル 旭化成

    接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル

    旭化成
    4,198税込4,618
    1袋(10本)
    当日出荷
    ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
    用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56Tトラスコ品番586-2653材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ