8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三和高性能吸湿剤 EX-150SU
エコ商品
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。 横(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和高性能吸湿剤 EX-100SU
エコ商品
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。 成分塩化カルシウム トラスコ品番340-1321 容量(kg)15 容量(g)880/個 縦(mm)150 横(mm)1310 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ袋タイプ
1箱
16,980 税込18,678
7日以内出荷

三和高性能吸湿剤 EX-75SU
エコ商品
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。 成分塩化カルシウム トラスコ品番340-1319 容量(kg)13 容量(g)111/個 縦(mm)150 横(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ袋タイプ
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷

三和高性能吸湿剤 EX-150SU
エコ商品
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。 成分塩化カルシウム トラスコ品番363-1588 材質袋:不織布/フィルム 容量(g)436/個 縦(mm)510 横(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ袋タイプ
1箱(30個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

三和高性能吸湿剤 EX-300SU
エコ商品
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。 成分塩化カルシウム トラスコ品番340-1320 容量(kg)18 容量(g)560/個 縦(mm)145 横(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ袋タイプ
1箱
51,980 税込57,178
7日以内出荷

三和高性能吸湿剤 EX-3S
エコ商品
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。 成分塩化カルシウム トラスコ品番363-1572 白色 容量(kg)11 容量(g)5.4/個 縦(mm)120 横(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ袋タイプ
1箱(2000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

消臭ができる高性能吸湿剤です。塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。消臭成分を持つ天然パルプ由来の新素材を採用し、水蒸気と臭気成分の同時除去に効果があります。
用途匂いと湿気の除去にカビ、サビ、結露の防止に。 材質主成分:塩化カルシウム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4~7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。 。吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)。シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)
用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に 成分塩化カルシウム 規格各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。 廃棄上の注意廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個×6袋)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード