打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能が向上。
3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
有効長(mm)160
全長(mm)280
適合電動機電気ハンマードリル
六角軸対辺(mm)13
3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ!
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能が向上。
鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通。
少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
有効長(mm)385
全長(mm)505
機能打撃・回転
適合電動機電気ハンマードリル
シャンク形状六角軸
六角軸対辺(mm)13
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
有効長(mm)160
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし
適合規格PSE
口数3個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2P
差込口形状2P
雷ガードなし
場所を選ばないパーフェクトなチップソー。
用途一般草刈、笹、竹、雑木、カヤ、ススキ、サトウキビ
2軸測定 振替不要!!
丸型気泡管搭載
材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂
仕様校正書発行可
寸法(mm)230
質量(g)270
精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法d(mm)12.5
寸法D(Φmm)19
硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
許容差(μm)±0.5
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
Torx仕様に準拠しています。
ハンドスクリュー用。
ドライブ5/16"-7.94mm。
用途ビット
質量(g)13
両頭機能片頭
1個
¥2,398
税込¥2,638
73日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
ポート数2
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ボール系34mmのトラックボール用交換ボールです。光沢仕上げにより滑らかな操作が可能です。【ご注意】※ボール表面に液体や油分などの汚れがついたり、本体の内側にホコリがたまったりするとボールの動きが悪くなります。 その場合はボールを取り外してボールについた汚れを拭き取ってください。また、本体内側を乾いた布や綿棒などで清掃してください。※ボールサイズが合う場合でもすべての機種に対応するわけではありません。
セット内容トラックボール用交換ボール
ボール直径(mm)34
仕様投角:45°、末端様式:ネジ、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XB4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. EX で終わるメーカー品番は EX で等級分けされています。 B5 で終わるメーカー品番には 24 V LED が取り付けられ、 M5 には 230 V LED が取り付けられ、 G5 には 110 V LED が取り付けられている。 J を含むメーカー品番は、長いハンドルタイプです。. Schneider Electric / Harmony XB4 シリーズ / キー / セレクタ. プッシュボタンの機能と同様に、キースイッチも同様の方法で動作します。通常はオン / オフ機能を備えています。ただし、この 2 つの主な違いは、キースイッチの安全性が高く、デバイスを制御するためのキーが必要であることです。Schneider Electric は、 Harmony XB4 シリーズのキースイッチをお届けします。電気産業用制御のセキュリティを考慮して設計されています。Schneider Electric 製の Harmony XB4 シリーズ製品は、高品質の製品をお客様にお届けするために厳しくテストされています。. 特長と利点:. 頑丈なクロムめっき金属により、キースイッチは滑らかな銀メッキ仕上げになっています。腐食に対する優れた耐性 22 mm のコンパクトな取り付け径で、狭いスペースでの作業に最適 Schneider Electric 社の 18 か月間のメーカー保証。 コンタクトブロックが付属しており、特定のエンクロージャ内に取り付け可能。 コンタクト抵抗を低減する銀合金コンタクト セレクタスイッチ XB4 は、 90 ° の角度で回転できる 2 つの位置を備えています。 コンタクトブロック付属 保護等級及び安全機能: EN/IEC60947-5-1 に適合した 10 A カートリッジヒューズによる短絡保護 電気的耐久性は 1,000,000 サイクルで、産業用途に最適です。 IEC60529 準拠の IP67 。 IP69 / IP69K 等級で、侵入保護が強化されています。 IEC50102 に適合する IK06 の機械的保護等級 CSA 、 UL 、 JIS 規格。 IEC60068-2-27 に準拠した 30/50 gn に対する耐衝撃性. 用途:. 人の介入を必要とするモーターなどの危険な装置。 休憩室や廊下などの照明を制御する公共施設
ポジション数3
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
。Phoenix Contact 組み立て済みリレーモジュールは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。プッシュイン接続タイプで、入力電圧は 230 V ac ですATEX / IECEx 及び Ex ゾーンクラス I 準拠の認定を受けています 4 PDT コンタクトタイプですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:5A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7665
アズワン品番65-8066-60
1袋(10個)
¥80,980
税込¥89,078
7日以内出荷
Phoenix Contact プラガブル産業用リレーは、RT III シールドと 4 つの切り替えコンタクトを備えています。機械式スイッチポジションインジケータ 極性:極性なし 入力電圧: 230 V ac ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された RIF-2../EX ベースとの関連。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制
仕様●コイル電圧:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:1.5W●シリーズ:REL-IR4/230AC/4X21/EX●コード番号:207-3400
アズワン品番65-8055-79
1袋(10個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平面のほこり、異物除去に適した導電性ローラー。水洗いで繰り返し使用可能。
材質PU/SUS
適合温度(℃)-30~80
関連キーワード