カテゴリ

  • 切削工具(3)
    • ハイスエンドミルシャンク(2)
    • ハイスストレートシャンク(1)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13.3(1)
  • 13.4(1)
  • 13.5(2)
  • 13.6(1)
  • 13.7(1)
  • 13.8(1)
  • 13.9(1)
  • 14(3)
  • 14.1(1)
シャンク径(Φmm)
  • 16(3)
材質
  • コバルトハイス(3)
溝長(mm)
  • 90(3)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(2)
エンドミルシャンク
全長(mm)
  • 150
  • 101(3)
  • 107(3)
  • 113(3)
  • 119(3)
  • 125(3)
  • 131(3)
  • 137(6)
  • 143(2)
  • 144(3)
  • 149(2)
  • 155(4)
  • 158(5)
  • 184(5)
  • 201(3)
  • 212(5)
  • 225(5)
  • 260(3)
  • 265(3)
  • 270(3)
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-gdr」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番630-4184材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)150溝長(mm)90表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)16刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8