カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 縫製用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex3000」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
    仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3消費電力(W)待機時:2、定格:10電源AC100V±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
  • 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    (1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
    電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
  • 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)外付けアンテナのため、付属スタンドで電波の向き・設置位置をカスタマイズ可能
    仕様●電気通信事業法:適合伝送速度(Mbps)2401+573伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
  • 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのため、設置しやすいスリム筐体
    仕様●電気通信事業法:適合伝送速度(Mbps)2401+573伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
  • スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
  • ポータブル電源 AVIOT

    ポータブル電源

    AVIOT
    189,800税込208,780
    1式
    12日以内出荷
    質量(kg)25.2PS-F3000対応寸法(cm)27×53.6×25.5バッテリーリン酸リチウム互換性ノートパソコンバッテリー容量(mAh)800000モデル取替え可能電話機:PS EX3000
  • EFCR3000EX04X クランク 50/34T 175mm 9S SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000EX04X クランク 50/34T 175mm 9S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000EX04C クランク 50/34T 175mm 9S ガード付 SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000EX04C クランク 50/34T 175mm 9S ガード付

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • 800498-30 EXバンテージ 50x3000 BLACK TITANI CF POSH

    800498-30 EXバンテージ 50x3000 BLACK TITANI

    CF POSH
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様BLACK TITANIUM
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](69件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディスクロータ(ミツビシ) 昭和自動車

    ディスクロータ(ミツビシ)

    昭和自動車(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)

    QCK形ラチェットヘッド

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
    用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
  • M6六角ボルト・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M6六角ボルト・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いと六角ナットと丸座金を計7種類セットにした商品です。セット内容。六角ボルトM6x12_50本。六角ボルトM6x15_50本。六角ボルトM6x20_50本。六角ボルトM6x25_50本。六角ボルトM6x30_50本。六角ナットM6_100個。丸座金6x13x1.0_100枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4465ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • スパークプラグ No.13 SK11

    スパークプラグ No.13

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
  • LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    31日以内出荷
  • マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用 JUKI

    マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用

    JUKI
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    対応機種職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
  • ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタル

    ウェーブミル WEX3000E型

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
    用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
  • フットコントローラー JUKI

    フットコントローラー

    JUKI
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    フットコントローラーがあるととっても便利! 縫うスピードが足で調整できます。 特に初心者の方はフットコントローラーがあると生地から目を離すことなく、両手が使えますので失敗が少なくなるメリットがありますのでおすすめです。 職業用ミシンのスタート・ストップに使用します。 かかと側を踏むと糸切りができます。
    対応機種SL-300EX/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini/HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-CX3/HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JPタイプメーカー純正品
  • 家庭用ヘビーユーザーキット JUKI

    家庭用ヘビーユーザーキット

    JUKI
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    1) 三ツ巻き押え 2) ガイド押え 3) バインダー押え 4) ボタン付け押え 5) コード刺しゅう押え (付属のコード通し付き) 6) コンシールファスナー押え 上級者の方にも満足していただける多彩で便利な押えのセットです。
    セット内容三ツ巻き押え、ガイド押え、 バインダー押え、ボタン付け押え、コード刺しゅう押え、コンシールファスナー押え対応機種HZL-EX7,HZL-DX5,HZL-CX3,HZL-FQ65,HZL-FQ45,HZL-F3000,HZL-VS200G,HZL-VS200P,HZL-VS200S,HZL-VS200V,HZL-F600JP,HZL-F400JP,HZL-F300JP,HZL-X3000,HZL-V2000,HZL-G100B,HZL-G200タイプメーカー純正品
  • 家庭用キルトキット JUKI

    家庭用キルトキット

    JUKI
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    1) オープン押え 2) 落としぬい押え 3) キルト押え (オープンタイプ) 4) キルト押え (透明 ジグザグタイプ) 5) パール付け押え 6) アップリケ押え キルト制作やデコレーションに便利な押えのセットです。
    セット内容オープン押え、落としぬい押え、キルト押えオープンタイプ、キルト押えジグザグタイプ、パール付け押え、アップリケ押え対応機種HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP/HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-CX3/HZL-G100/HZL-G200/HZL-G100B/HZL-GX300/HZL-V2000/HZL-X3000タイプメーカー純正品
  • HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)

    HCK形ヘキサゴンヘッド

    KANON(中村製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
    用途HCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m MARSHAL マーシャル 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m MARSHAL マーシャル 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【MARSHAL/マーシャル】。★Mini SHELTERシリーズ。・2.5インチ外付け用SSD。MALS128EX3-BK。MALS256EX3-BK。・2.5インチ HDDケース。MAL251UASPB(ブラック)。MAL251UASPS(シルバー)。MAL251UASPR(レッド)。・2.5インチ外付け用HDD。MAL2080EX3-BK。MAL2100EX3-BK。MAL2120EX3-BK。MAL2160EX3-BK。MAL2200EX3-BK。MAL2250EX3-BK。MAL2300EX3-BK。MAL2320EX3-BK。MAL2400EX3-BK。MAL2500EX3-BK。MAL2640EX3-BK。MAL2750EX3-BK。MAL21000EX3-BK。MAL2320EX3-BK-2ND-PC。MAL2500EX3-BK-2ND-PC。MAL21000EX3-BK-2ND-PC。MAL2500L2EX3-BK。MAL21500H2EX3-MK。MAL22000H2EX3-MK。MAL22500H2EX3-MK。MAL23000H2EX3-MK。MAL21500H2EX3-BK。MAL22000H2EX3-BK。MAL23000H2EX3-BK。MAL2160EX3-MK。MAL2320EX3-MK。MAL2500EX3-MK。MAL2640EX3-MK。MAL2750EX3-MK。MAL21000EX3-MK。MAL1080EX3-MK。MAL1120EX3-MK。MAL1160EX3-MK。MAL1250EX3-MK。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用アンプモジュール FXC

    Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用アンプモジュール

    FXC
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    5日以内出荷
    DWDM SFP+モジュール および DWDM フィルタとの組み合わせで最大30dBのロスバジェットを確保できるDWDMシステムの構築が可能です。また、LEX3000シリーズのシャーシ(LEX3020、LEX3004)に搭載可能です。
  • Ethernet OAM対応 ラックマウントシャーシ(4スロット/1U/電源別売) FXC

    Ethernet OAM対応 ラックマウントシャーシ(4スロット/1U/電源別売)

    FXC
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    LEX3000シリーズのラインカードを最大4台(LEX3930-00(SNMP管理カード)搭載時は同3台)まで搭載することが可能です。 また、シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、カード挿抜をスムーズ に行うことができ、ネジの紛失も防止します。 本製品は通信拠点に対してコストパフォーマンスの高い、高密度なネットワーク接続を提供します。
  • Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ FXC

    Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ

    FXC
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    部品名称フランジボルト図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン ベアリングケースカバー,フライホイール部品_No.12、MGC-S401EX-1 フレーム,カリハ,カバー部品_No.7、SSA-E602DX エンジン(ECU)部品_No.5、SSA-V602C-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.11、VSM-1020 エンジン(燃料噴射ポンプユニット・油圧ポンプ)部品_No.33、SSA-V1002CT-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.9、VSM-1020 エンジン(メインベアリングケース・フライホール)部品_No.11、SSA-E602 エンジン (ECU)部品_No.5、MGC-S501 フレーム,カリハ,カバー部品_No.7、MGC-S401 フレーム,カリハ,カバー部品_No.7、MGC-S501EX-1 フレーム,カリハ,カバー部品_No.6、SSA-V602C エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.11、MGC-S401EX フレーム,カリハ,カバー部品_No.7、MGC-S501EX フレーム,カリハ,カバー部品_No.7
  • レーザー用遮光フィルター EX 1000x300 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター EX 1000x300

    理研オプテック
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3509材質キャストアクリル質量(kg)1.1適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.0OD値6
  • 家庭用ミシンボビン 5個セット JUKI

    家庭用ミシンボビン 5個セット

    JUKI
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    対応機種HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-NC1134N/HZL-CX3/HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200VHZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP/HZL-X3000/HZL-V2000/HZL-G100/HZL-G100B/HZL-GX300/HZL-G200/
  • SLPW クイックドラグノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW クイックドラグノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    少ないドラグノブの回転で瞬時にドラグテンションの調整を可能にしたクイックドラグ。 通常の1/4~1/2回転でドラグ調整ができるので、魚の急な突込みにも瞬時に対応が可能。極限のライトライン使用時でも、攻めのドラグ動作でスピーディーにビッグフィッシュに挑むことができる。 お手持ちのリールのドラグノブを交換するだけでチューンナップが可能。
    用途カスタムパーツ
  • 棒定規(UXシリーズ、Xシリーズ、Fシリーズ、Gシリーズ、HZL-J900R、Kシリーズ、Eシリーズ、HZL-J1000Black) 家庭用 JUKI

    棒定規(UXシリーズ、Xシリーズ、Fシリーズ、Gシリーズ、HZL-J900R、Kシリーズ、Eシリーズ、HZL-J1000Black) 家庭用

    JUKI
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    対応機種HZL-UX8,HZL-NX7,HZL-EX7,HZL-FQ65,HZL-F600JP,HZL-DX5,HZL-NC1134N,HZL-CX3,HZL-FQ45,HZL-F3000,HZL-VS200G,HZL-VS200P,HZL-VS200S,HZL-VS200V,HZL-F400JP,HZL-F300JP,HZL-X3000,HZL-V2000,HZL-G100B,HZL-G200,HZL-J900R,HZL-K30,HZL-K20,HZL-K10,HZL-J80E,HZL-J1000Black