ポータブル電源

ポータブル電源 - AVIOT
質量(kg)
25.2
色
PS-F3000対応
寸法(cm)
27×53.6×25.5
バッテリー
リン酸リチウム
互換性
ノートパソコン
バッテリー容量(mAh)
800000
モデル
取替え可能電話機:PS EX3000
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79522095PS-EX3000
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする