カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ex600 smc」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット SMCEX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニットSMC
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258質量(g)300使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67(マニホールド結合時)出力点数32点機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)通信方式全二重/半二重出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)通信速度10/100Mbps絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
EX600_L - IO-Linkマスタユニット SMCEX600_L - IO-LinkマスタユニットSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブEX-600 牛床皮背縫い富士グローブ(7件のレビュー)
519税込571
1双
当日出荷
低価格背縫いでサイズ化商品です。
用途建築・土木・溶接などの重作業。
EX600_EU - エンドプレート(U側) SMCEX600_EU - エンドプレート(U側)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
仕様取付方法:(3) DINレール金具付 (EX600-ED-3用)
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
無線システム SMC無線システムSMC
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
EX180 - SIユニット(EX180) SMCEX180 - SIユニット(EX180)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コネクタ形状(A) ストレート型
CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)CONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台(1本)
当日出荷
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMCシリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
NXシリーズ IO-Link マスタユニット omron(オムロン)NXシリーズ IO-Link マスタユニットomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
仕様●IO-Linkポート数:4●I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ方式(固定)●ポート接続端子:スクリューレスクランプ端子構造盤内内蔵型
NXシリーズ デジタルI/Oユニット omron(オムロン)NXシリーズ デジタルI/Oユニットomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から69日以内出荷
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMCシリアル伝送システム 出力対応SIユニットSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
BALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オス BALLUFFBALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オスBALLUFF
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応・耐ノイズ性 2.4GHz ISM周波数帯使用 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用・通信ケーブル不要 配線工数・スペース・コスト削減 断線リスク低減・FA環境における通信の安定性を実現・小型・軽量(EXW1) 体積:約81%削減、質量:約79%削減
形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
VVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~) SMCVVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SY70M-1) SMCS Series(SY70M-1)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV2000
フィールドバス機器 EX600 Series用 ターミナルユニット(IO-Linkデバイス) SMCフィールドバス機器 EX600 Series用 ターミナルユニット(IO-Linkデバイス)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ターミナルユニットを使用することにより、オートスイッチなどの入力機器をバルブマニホールドから分散させて配置することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
VVQC4000-3A - D側エンドプレートAss'y SMCVVQC4000-3A - D側エンドプレートAss'ySMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV1000
EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260) SMCEX260 - 出力対応 SIユニット(EX260)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリアル伝送システム 入力・出力対応 SMCシリアル伝送システム 入力・出力対応SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途適用バルブ:SJ2000,3000,S0700
JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y SMCJSY31M-1P - 給排気ブロックAss’ySMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
JSY51M-1P - 給排気ブロックAss’y SMCJSY51M-1P - 給排気ブロックAss’ySMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
S Series(SS0700) SMCS Series(SS0700)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら