ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)
トラスコ品番651-4720
セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】
材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック
差込角(mm)6.35
先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット
商品構成セット品
グリーンマーク認定
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
用途工事現場用・メンテナンスに。
トラスコ品番671-0302
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)14×18
グリーンマーク認定
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに
仕様差込数:9
トラスコ品番657-6918
セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)340
差込角(mm)9.5
グリーンマーク認定
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。ハンマーによる打撃でもパワーをロスすることなく伝達させるプレミアムビット素材を使用した、ポンドスルー六角ブレード付きのチゼルドライバー。ブレードの割れや破損がない、頑丈な強化素材。衝撃キャップが内蔵されたチゼルドライバーにより耐用年数が延び、割れのリスクを軽減します。それでも、保護用ゴーグルは必ず着用してください。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-8424
セット内容9622 ベルトホルスター セット38点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm
材質特殊工具鋼
商品構成セット
グリーンマーク認定
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
用途工事現場用・メンテナンス
トラスコ品番657-6936
セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)98
差込角(mm)9
グリーンマーク認定
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
関連キーワード