カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「excb2-b3」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部制御ケーブル CCS(シーシーエス)外部制御ケーブルCCS(シーシーエス)
11,000税込12,100
1本
当日出荷から8日以内出荷
スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)スポット照明専用アナログ電源CCS(シーシーエス)
42,572税込46,829
1個
7日以内出荷
ご使用の環境に合わせて4種類ご用意 スポット照明HLV2シリーズ専用のアナログ電源。 電流を可変して無段階で調光制御。 照明出力は2チャネルタイプ、3チャネルタイプをご用意。 電源供給をACタイプとDCタイプから選択可能。
出力電圧(V)(最大定格DC5.5制御【ON/OFF】消灯:2.5~5.0V(24Vmax.)、点灯:0.8~0V(4.7kΩでプルダウン)コネクタ外部制御:D-sub15ピン(プラグ)※オプション外部制御ケーブル:EXCB2-B3(3m)調光方式Manual(手動):本体正面調光ボリューム、Remote(外部):アナログ入力電圧0~5V(5.25Vmax.)
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ