カテゴリ
- テープ(18)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「expp 3m」の検索結果

建築塗装用マスキングテープ EXPP
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(6巻)ほか当日出荷から8日以内出荷伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。用途建築塗装用、建築塗装マスキング
マスキングテープ 高品質
(2005件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ
(479件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
マスキングテープ 建築・塗装用
(216件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(2巻)ほか当日出荷●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントエース(建築用) No.720A
日東電工(旧:Permacel)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5巻)ほか当日出荷優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
マスキングテープ シーリング用
(187件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(8巻)ほか当日出荷●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(4巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2巻)ほか当日出荷から翌日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング
塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥71~税込¥78~1巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
マスキングテープ 正宗 和紙
カモ井加工紙(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1セット(2巻)ほか当日出荷テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
建築用マスキングテープ No.727
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5巻)ほか欠品中巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。用途サイディングボードのシーリング
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2巻)ほか当日出荷テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。用途建築塗装用色薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン(61件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(2巻)ほか当日出荷重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
マスキングテープ BENKEI
カモ井加工紙(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(4巻)ほか当日出荷強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。用途建築塗装用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.11引張強度(N/15mm)51.6粘着タイプ強粘着
マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き
(29件のレビュー)¥419~税込¥461~1個(20m)ほか当日出荷特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。 凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。 従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙テープ幅(mm)16テープ地色紫テープ種類不織布粘着力(N/10mm)3.89シート長さ(m)20
マスキングテープ建築用 LUPIN
カモ井加工紙¥1,398~税込¥1,538~1セット(5巻)ほか当日出荷特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。用途建築塗装用適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
(897件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(60巻)当日出荷布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。テープ種類布テープ材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ幅(mm)16テープ地色グリーン厚さ(mm)約0.009表面処理コロナ処理
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(6巻)ほか当日出荷から8日以内出荷ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
建築用和紙テープ
リンレイテープ¥6,998税込¥7,6981箱(50巻)ほか19日以内出荷丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。 直線性に優れ美しい見切りを実現。用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)8引張強度(N/cm)36RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3
StarTech.com¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、 1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C - DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供。動作検証済み:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、 Linux、iPadOS対応用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適高さ(mm)11製品幅(mm)200動作温度(℃)0~35保存温度(℃)-20~60湿度(%RH)80~90オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス変換タイプオス - オス色ブラック
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付き
QYSEA Technology¥519,800税込¥571,7801台92日以内出荷FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS。有効画素数:12MP。ISO範囲:100-6,400 自動/手動。レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m。電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動。連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚。ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動。露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EV。ビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps。ビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265。手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)。写真の解像度:4,000 × 3,000。写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG。対応ストレージ容量:64/128/256/512 GBその他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】2.08長さ(m)【テザー】100 (標準パッケージ)形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6